冷凍機のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
822件の「冷凍機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立冷凍機」、「冷凍庫」、「小型 冷凍機」などの商品も取り扱っております。
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 付属品 バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 電源 単相100V 温度設定範囲(℃) -60~40
1個(105L)ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
207,000 税込227,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W) 170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番 462-7806 材質 (冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm) 205 寸法(mm) 冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg) 14 高さ(mm) 265 奥行(mm) 345 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) -5~40 チューブ全長(m) 1 冷凍機 空冷式60W 使用可能液体 水・エチレングリコール系ブライン 冷媒 HFO1234yf
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W) 145/159(50/60Hz) 電源(V) 単相100 付属品 鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様 【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(375L)ほか
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
冷却方式 水冷却式 冷却能力(kW) 30 ねじの種類 Rc
1個
2,298,000 税込2,527,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W) 約170(水温20℃の時) 付属品 フレキシブルチューブ1m 種別 TRL-107NH 寸法(mm) 205×345×260 質量(kg) 14 消費電力(W) 300 電源 AC100V 温度範囲(℃) -5~40※加熱能力はありません。 寸法(Φ×mm) 冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管 冷凍機 空冷式60W 冷媒 HFO-1234yf
1個
160,000 税込176,000
13日以内出荷

空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W) 670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) トラスコ品番 462-7814 材質 (冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm) 450 寸法(mm) 冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ) 質量(kg) 25 高さ(mm) 315 奥行(mm) 310 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) -20~30 チューブ全長(m) 1 冷凍機 空冷式300W 使用可能液体 水・エチレングリコール系ブライン 冷媒 HFC134a
1台
279,800 税込307,780
29日以内出荷

空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

仕様 温度コントローラー 温度範囲(℃) -20~+30 制御方式 制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm) サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲 -20~+30℃ アズワン品番 1-3190-01
1個
67,799 税込74,579
当日出荷

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様 冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質 プレート/アルミニウム 質量(kg) 約1.8 電源 AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 150×150 本体サイズ(mm) 150×150×72 アズワン品番 1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg) 17 容量(L) 66 間口(mm) 545 定格電圧(V) 交流100 定格消費電力(W) 電動機:55 電源コード(m) 1.8 運転音(dB) 29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.5×47.6×61.5 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 153(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%) 100 取扱説明書 (5.4MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃) -20~+30 電源 単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2 最大揚程(m)(50/60Hz) 9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz) 11.5/13.8 使用環境温度(℃) 5~35 ノズル外径(Φmm) 10.5 温度調整方法 インバーター周波数制御 安全機能 冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質 水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ 10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式 直冷式 庫内温度(℃) -18以下
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様 空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm) 340 高さ(mm) 850 奥行(mm) 452 電源(V) 単相200 最大揚程(m) 【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置 冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 2 温度制御 PID制御 温度調節精度 ±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃) -10~80 使用環境温度(℃) 5~35
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃) 5~40 制御方式 (容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式 強制空冷 最大気圧力(MPa) (圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径 内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式 キャピラリチューブ 出口空気露点(℃) 圧力下10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質・高信頼を約束、省エネ、オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407C採用
入口空気温度(℃) 5~50 入口空気圧力(MPa) [使用範囲]0.15~1.0、[定格]0.7 電源 単相AC100/100-110V50/60Hz。単相AC200/200-220V50/60Hz 使用流体 圧縮空気 定格周囲温度(℃) 32 定格入口空気温度(℃) 55 出口空気圧力露点(℃) 10(露点の性能保障については別途お問い合わせください) ドレンホースサイズ(mm) 内径Φ6×機外長さ約1800
1台
216,233 税込237,856
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)