冷水器のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
154件の「冷水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォータークーラー・ウォーターサーバー」、「業務用 冷水機」、「冷温水機 小型」などの商品も取り扱っております。
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 電源コード(m) 2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様 床置水道直結型 その他 【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番 680-3673 タイプ 抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 金具 【据付】N103291001RA 5271 対応 冷水専用 電源コード(m) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 264/269 機能 自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行 325 本体寸法(mm)高さ 947 本体寸法(mm)幅 360 設置方式 床置型 標準消費電力料金(50Hz) 81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz) 8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V) 100 質量(kg) 18 冷却器 外周クーリングコイル巻付 電流(A) 冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様 温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様 床置水道直結型 その他 【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番 680-3671 タイプ 抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 金具 【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 264/269 本体寸法(mm)奥行 325 本体寸法(mm)高さ 947 本体寸法(mm)幅 360 設置方式 床置型 別売品番 専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz) 81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz) 8.34円/h
1台(1台)
149,800 税込164,780
当日出荷

冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様 冷水のみ 質量(kg) 18 消費電力(W) 151/155 容量(kVA) 0.39(3.9A) 電源(単相/V) 100 温度設定範囲(℃) [低]約5 [中]約8 [高]約12 冷却器 外周クーリングコイル巻付
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL) 内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品 開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg) 2.8 消費電力(W) ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源 AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃) 内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.2×26×40 アズワン品番 64-3285-92 取扱説明書 (2.32MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 0.52(5.2A) 消費電力(W) 225/265 冷却方式 アイスバンク方式 復帰時間 3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水筒等に冷水を入れることができます。
用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。 トラスコ品番 364-8872 セット内容 グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用) 本体寸法(mm)奥行 62 本体寸法(mm)高さ 192 本体寸法(mm)幅 17
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

タイプ スタンダード 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 167/185 本体寸法(mm)奥行 376 本体寸法(mm)幅 252
1台
115,000 税込126,500
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。 (社)日本水道協会認証登録品です。 (財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様 水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬 トラスコ品番 459-4355 質量(kg) 40 高さ(mm) 1040 奥行(mm) 379 容量(L) 10 間口(mm) 351 吐出量(L/min) (うがい液)約1.2
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容 茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 18 電源コード(m) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 冷水151/155、温水600 本体寸法(mm)奥行 458 本体寸法(mm)高さ 610 コード 206-7365 本体寸法(mm)幅 300 アズワン品番 64-8773-06
1台
154,000 税込169,400
14日以内出荷

移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。 特記 レンタル業者向け 仕様 床置水道直結型 その他 【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番 680-3672 タイプ 抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 金具 【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m) 2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 264/269 本体寸法(mm)奥行 325 本体寸法(mm)高さ 947 本体寸法(mm)幅 360 設置方式 床置型 標準消費電力料金(50Hz) 8.18円/h 標準消費電力料金(60Hz) 8.34円/h
1台(1台)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

仕様 水道直結式(PAタイプ) 質量(kg) 52 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1015 外寸(mm) 450×500×H1,430 EBM品番 6087130
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷

「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm) 272×399×1175 タイプ タンク 消費電力(W) 冷水:105、温水:465 定格電圧(V) AC100(50hz・60hz共通) タンク容量(L) 冷水:3.6、温水:1.6 温度(℃) 冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷


業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質 内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)