凸レンズのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
146件の「凸レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平凸レンズ」、「集光器」、「ルーペ レンズのみ」などの商品も取り扱っております。
凸レンズ ケニスランキング1位
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

プラスチック製レンズ ケニスランキング2位
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両凸レンズ アズワンランキング3位
アズワン両凸レンズ
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680税込2,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)


平凸レンズ アズワンランキング5位
アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680税込2,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


凸レンズの焦点距離が異なる2種をセットにしました。レンズの焦点を学習するのに最適です。 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
材質プラスチック製/底面スリ加工寸法(mm)60×20×15、60×10×15焦点距離(mm)50、80
1組(2個)
3,398税込3,738
翌日出荷

ケニス凹レンズ
表面が凹面になっている柄付レンズです。大きさ、焦点距離を参考にお選び下さい。 凸レンズと組み合わせる事で双眼鏡やガリレオ望遠鏡のしくみが学習できます。
材質光学ガラス
1個
2,098税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3種類ドーム型材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。 付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】望遠鏡倍率5倍、対物用Φ45mm・焦点距離220mm、接眼用Φ30mm・焦点距離44mm鏡筒形式紙製 直径45mmΦ 長さ170・94・30・10mm各1
1個
1,798税込1,978
当日出荷

複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
1個
4,660税込5,126
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
2,598税込2,858
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
1枚ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
72税込79
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
999税込1,099
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

1セット(10枚)
3,100税込3,410
3日以内出荷

アズワンボールレンズ
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質BK-7設計波長(nm)587.6屈折率1.51680/nd許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
1個
2,330税込2,563
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
1セット
2,698税込2,968
予約販売