- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 分注のおすすめ人気ランキング
分注のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新1,514件の「分注」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分注器」、「分注ノズル」、「注射器 自動」などの商品も取り扱っております。
片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。
材質
本体/LDPE、蓋/PP
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)
±1
セット内容
本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセット。ニードルS・L・LL各1本
材質
バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)。バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)。ワッシャー(黒)/バイトン
オートクレーブの可否
可
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)
5
材質
(ボトル)PE、(カップ)PMP
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
素材 = LDPE。容量 = 500ml。ネックタイプ = くびれ。ボトルタイプ = 洗浄瓶。寸法 = 21 (Dia.) x 192mm。直径 = 21mm。長さ = 192mm。。ボトルは空の状態で販売されます。RS Pro LDPE洗浄ボトル - 六角形、狭口. このお得な熱可塑樹脂製の実験器具は、人間工学に基づいたデザインです。 スパウトが内蔵されています。 細身の六角形で、つかみやすく、小さな手にも適しています。特長と利点:. 経済的なデザインの洗浄ボトル 六角形の断面で扱いやすい 内蔵の成形分注チューブジェット先端 正確なジェット分注が可能な精密先端
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様
本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
飲む100%有機野菜。使用している5種類の野菜は全て「有機JAS」認定の100%有機野菜を使用。1缶160gに約200g分の野菜を使用しており、日本一人あたり1日分の野菜不足量(注1)68.6gも補えます。また、有機野菜のチカラ(GABA)で高めの血圧を下げる機能性表示食品です。機能性関与成分である有機野菜のGABAは、1缶に12.3mg含有されています。「乳酸菌発酵技術で有機野菜の旨味を引き出し、コクのある深い味わいに、「すりつぶしピューレ」を配合し、野菜感たっぷりののど越しを実現しました。
容量
160g
区分
常温
容器
缶
保存環境
常温
入数
24本
1セット(160g×24個)
¥6,898
税込¥7,450
3日以内出荷
溶解力が大きく乾燥性が良いため、機械洗浄などの用途に使用されています。
成分としては、PRTR法で報告の義務が生じる濃度のベンゼン、キシレン、トルエン、ヘキサンが含まれています。
また、労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則第 2 種有機溶剤に該当します。
なお、危険物第 4 類第 1 石油類に分類される商品ですので、火気には十分注意してご使用ください。
仕様
●色(セーボルト):30●密度(15℃)g/cm3:0.696●蒸留試験(減失加算):10%●留出温度:54.5℃・50%、84.0℃・90%、128.5℃・97%、143.5℃●残油量vo1%:1.0●実在ガム未洗(mg/100ml):0.0●リード法蒸気圧(37.8℃):55.3kPa●銅板腐食(50℃、3h):1●硫黄分:0.0001mass%未満●成分(mass%):ベンゼン/0.86、キシレン/1.9、トルエン/2.0、ヘキサン/8.7
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
67-9145-63
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
水溶性
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション
【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション
仕様
公称容量:45mL キャップ形状:スナップテックキャップ 底の形状:コニカル カラーレス オートクレーブ滅菌:121℃、20分可能 耐遠心力:最大17,000xg 滅菌純度:Sterile、pyrogen-、DNase-、RNase、human and bacterial DNA-free 密閉性:-86℃から100℃ 販売単位:200本(10袋×20本)
アズワン品番
65-1891-43
1セット(10袋×20本)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
スプレー式の分注瓶です。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート
危険物の類別
非危険物
強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:1000mL(茶瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(mL)
1000
オートクレーブの可否
可
毒性の少ない軟質ポリエチレン樹脂を使用。樹脂成分の溶出がほとんどありません。破損の心配がなく、安全で便利な多用途形状をご用意しました。凍結保存可能※。放射線滅菌(γ線)可能。
片手でも簡単な操作性。キットに最適。キャピラリー現象で気泡なくサンプル吸引可能。耐性のあるソフトなプラスチック製により、従来ガラスで起こった破損の心配不要。固定容量で、ハンドリングによる回収量のバラつきや貴重なサンプルの無駄なし。素早く(数秒以内)ディスペンスできるので、凝固剤不要。ガラスよりも安全に操作可能。ラテックス、DEHP、BPAフリーで安全、無毒性
スタッキング性、安全性を重視した機能設計。
上部で、熱に強いという灰皿の基本条件はもとより、使い勝手にも充分注意を払いました。
手軽に丸洗いでき、水切れ、乾燥が速いので、いつも清潔。優れたスタッキング性で収納もコンパクトにできます。
適度な重量感で、扱いやすいのも魅力。
材質
メラミン樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
114×29
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
連続分注機用ユニバーサルチップ Ritips(R) evolution 連続分注機 Ritter Ripette(R) (#42001-0000)もしくは Ripette(R) pro(#42020-0000)にお使いいただける他に、ほとんどの分注機に対応した設計。※ 自動認識は作動しません。手動で設定する必要があります。すべてのアプリケーションに対して確実にそして正確に機能するような分注システムを提供。連続分注に対応する1μl~50mlの9種類のチップを用意、品質を保証するための試験済。滅菌済のbioclean品質のチップは個別包装。DNase, RNase, DNA, endotoxin free(biocleanのみ)。各バッチごとの証明書は必要に応じて入手可能でトレーサビリティのためのロット番号は外箱に記載済
アズワン品番
65-3834-80
1セット(4パック×1000個)
¥199,199
税込¥219,119
93日以内出荷