- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 分電盤用遮断器のおすすめ人気ランキング
分電盤用遮断器のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新271件の「分電盤用遮断器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BH-K ブレーカ」、「elb 付 ブレーカー」、「分 電 盤 漏電 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)
265
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法:適合
接続方法
(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)
負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
用途分電盤用、主回路用
型式
BH-K
タイプ
高調波サージ対応形
寸法(mm)
25×95×60
フレーム(AF)
50
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式
表面形
フレーム(AF)
50
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
種別
配線用遮断器
タイプ
Kシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)
79
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
付属品
取付金具
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
Φ1.6~8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
接続
表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)
500
フレーム(AF)
100
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合
主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)
95
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
77.5
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
定格絶縁電圧(V)
300
フレーム(AF)
50
適合
さし込式
接続
電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
外形寸法b(mm)
74
外形寸法c(mm)
60.5
外形寸法ca(mm)
79
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)8
動作時間
(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
フレーム(AF)
50
極数
2P
フレーム
50AF
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)8
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状
(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S。(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
フレーム(AF)
50
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
幅(mm)
25
厚さ(mm)
95
質量(kg)
0.15
縦(mm)
78
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P1E
定格使用電圧(V)
100
極数(P)
2P1E
100V、単3 200V用が同一寸法!!