- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- 刷毛ジョイントのおすすめ人気ランキング
刷毛ジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新108件の「刷毛ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 ローラー 延長」、「すきま 塗装」、「毛が抜けにくい ブラシ」などの商品も取り扱っております。
別売りの刷毛とローラー継柄をジョイントするパーツ高所を刷毛で塗りたい際に、このパーツを使用すると便利です。
材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209税込¥230
当日出荷
リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。
用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に材質PP全長(mm)98質量(g)約26RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥189税込¥208
当日出荷
インダストリーコーワ自在ハケブラシ
角度が自在に変えられるダスター刷毛。継柄が脱着でき高所の作業も簡単。ブラシ植毛製法により極めて毛抜けが発生しない。
用途角度が自在に変えられるダスター刷毛。継柄が脱着でき高所の作業も簡単。ブラシ植毛製法により極めて毛抜けが発生しない。形状平種類刷毛毛丈(mm)60材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)化繊主な用途掃除用毛色黒色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥569税込¥626
当日出荷
TSオリジナル(高翔産業)ハケ用 ジョイント
VPジョイント姉妹品!刷毛とツギ柄のジョイントに!
お手持ちのPCツギ柄に取付可能!
取付許容範囲:刷毛の柄の厚さが4~15mm、幅30mm程度までのもの
色々な、ねじ込み式ツギ柄が利用できます。
外寸法(Φ×Hmm)28(最大36)×125取付口W32×H15(mm)
1本
¥569税込¥626
当日出荷
ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。
レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。
ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。
「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。
用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。
用途ローラーハンドル延長用全長(mm)300材質PP質量(g)約137RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369税込¥406
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
TSオリジナル(高翔産業)ローラージョイント
シンプルなのに画期的なジョイント!
木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・
そんな時の為のジョイントです。
ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
全長(mm)125タイプ蝶ネジ止め式接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
1本
¥449税込¥494
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。また、塗装以外に蛍光灯などの掃除にも便利。
形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)10寸法(mm)40種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、掃除用
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
アイワ金属アジャストハンドル
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカスト色WB適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)使用ビス(mm)付属:トラス4×25
鉄骨用に粘りのある腰を実現しました。
柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。型式特殊形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100主な用途鉄骨用/橋梁用毛色白RoHS指令(10物質対応)対応
尾崎亀商店KOツギ柄用マルチジョイント
KOツギ柄用マルチジョイントは、防水道具の必須アイテムであるツギ柄に様々な商品を搭載可能な、KOツギ柄用マルチジョイントが現場の声から生まれました
高いところや、効率よく転圧をかけたい部分など様々な部分につかえる一品になっております
1個
¥699税込¥769
4日以内出荷
TRUSCO刷毛用クリップ
刷毛用のクリップです。
缶等にクリップをして、刷毛ダレによる周囲の汚れ発生を防止します。
用途刷毛での塗装作業時に。刷毛幅(mm)32トラスコ品番818-3239材質樹脂、マグネット幅(mm)32全長(mm)85質量(g)137全長×幅W(mm)85×32セット数2個
1セット(2個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。形状平型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色黒色
今までの刷毛の製法ではなく、ブラシの機械植毛(丸線植毛)で商品化。
NON接着剤製法により溶剤に侵されることなく毛抜けが生じません。
100%化繊で特殊先付加工の毛材なので、仕上がりも最適。
滑りにくいラバーグリップ採用。
用途ホコリ払い、塗装作業(水性・油性兼用)、薬品の塗布にも最適で、幅広い用途に毛丈(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業連結グリップ
天井などの塗装時に。グリップを連結させる事で好きな高さに調節できます。握りやすい六角タイプです。
用途天井や壁などの塗装時に最適仕様ヘッター付材質ポリプロピレン色ネイビータイプ六角寸法(cm)18太さ(mm)(グリップ)30RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥479税込¥527
当日出荷
毛色ブルー材質ナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応