- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 十字クリップのおすすめ人気ランキング
十字クリップのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新101件の「十字クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 連結 パーツ」、「ワイヤー十字クリップ」、「十字型固定パーツ」などの商品も取り扱っております。
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
表面処理
ドブメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×38×36
材質
ポリカーボネイト制
仕様
t5mmのパネルに対応
エスコ品番
EA638CM-212
材質
鍛造鋼
全長(mm)
60
質量(g)
200
ねじ径
【Uボルト】3/8”
適合ワイヤ径(Φmm)
12
内幅(mm)
【Uボルト】14
板幅(mm)
43
板長さ(mm)
60
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
エスコ品番
EA638CM-208
材質
鍛造鋼
全長(mm)
40
質量(g)
70
ねじ径
【Uボルト】1/4”
適合ワイヤ径(Φmm)
8
内幅(mm)
【Uボルト】10
板幅(mm)
32
板長さ(mm)
45
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
エスコ品番
EA638CM-210
材質
鍛造鋼
全長(mm)
50
質量(g)
120
ねじ径
【Uボルト】5/16”
適合ワイヤ径(Φmm)
10
内幅(mm)
【Uボルト】12
板幅(mm)
32
板長さ(mm)
48
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。
材質
ポリカーボネート
色
透明
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:25×25×36
材質
SUS304
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
適合ワイヤ径(Φmm)
3
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番
849-3147
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
2
寸法L(mm)
7.5
レンチサイズ(mm)
2
ねじ径
M4
寸法D(mm)
7.5
適合ワイヤ径(Φmm)
1
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×25×36
抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
取付個数
2
取付間隔(mm)
ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
材質
ステンレス
十字型パーテーション用拡張用パーツ!別売のパネル(小・大・特大)と連結可能!
セット内容
本体×2
材質
PVC
寸法(mm)
48×27×34
形態
包装:チャック付PP袋入り
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×12×.36
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
取付個数
1
取付間隔(mm)
ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。