- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 千鳥コネクタ変換基板のおすすめ人気ランキング
千鳥コネクタ変換基板のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新101件の「千鳥コネクタ変換基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「0.5 mm ピッチ 変換 基板」、「1.25mm ピッチ 基板」、「基板シート」などの商品も取り扱っております。
用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6仕様Max.120ピン用仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
高密度コネクタ同士の接続・延長に
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)27.5×104.14仕様Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用仕上処理スルホール、ハンダ、レジストパターン列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換ランド2.54mmピッチΦ0.8
1枚
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
サンハヤトSMTコネクタ変換用基板
種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
材質(基板)ガラスエポキシ
サンハヤト4列千鳥コネクタ延長基板
列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mm ピッチの4列千鳥型コネクタを2.54mm ピッチに変換します。
仕様●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.2t●仕上・処理:スルーホール、はんだレベラー、両面グリーンレジスト●用途:フラットケーブルコネクター、ICカードコネクター等、Max160ピンアズワン品番67-0358-89
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
サンハヤトユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板
Dsubコネクタが直接実装できる。
従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。
マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。
種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6仕上処理フラックス、部品面シルク印刷パターンドット
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。
ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。
回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。
ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
サンハヤトD-subコネクタ変換用基板
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
¥429税込¥472
当日出荷
サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色)
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
MAC8(マックエイト)ピッチ変換ピン
プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。
使い方は色々出来ます。
ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。
ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2寸法C(mm)50.8絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ