- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 半丸ヤスリのおすすめ人気ランキング
半丸ヤスリのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新359件の「半丸ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤスリ鉄 半丸」、「鉄工用ヤスリ」、「丸ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質
炭素工具鋼
タイプ
複目
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
種別
組
材質
ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
350
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)
220
目の粗さ
中目
種別
金属用
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状
半丸
目の粗さ
中目
材質
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質
炭素工具鋼(SK-2)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
形状
半丸
種別
鉄工用
1本で荒削りから仕上げまで!
寸法(mm)
やすり部:約90
全長(mm)
約185
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
合金工具鋼材SK-8を使用しています。
用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工に
トラスコ品番
811-6941
材質
SKS8
形状
半丸
寸法(mm)
240×16×5.0
質量(g)
97
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。
目の粗さ
トリカット
形状
半丸
適合材
ステンレス鋼など
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3.8
形状
半丸
材質
合金工具鋼(SKS-8)
サイズ
(L/l)5本組セット215/110
質量(g)
285
適合材
鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
質量(g/セット)
285
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
適合材
各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。
目の粗さ
トリカット
形状
平形
適合材
ステンレス鋼など
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。
形状
半丸
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
全長(mm)
215
ヤスリの長さ(mm)
100
形状
セット
セット内容
平、半丸、丸、角、三角
種別
組
材質
ベアリング鋼GCr15
質量(g)
280
1辺(角)(mm)
5.5
1辺(三角)(mm)
8.2
径(丸)(Φ)
5.6
厚さ(半丸)(mm)
4
厚さ(平)(mm)
3.5
幅(半丸)(mm)
11.5
幅(平)(mm)
11