半円分度器のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
113件の「半円分度器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用分度器」、「建築用角度計」、「全円分度器」などの商品も取り扱っております。
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器 最小目盛 0.5° 材質 アクリル樹脂 規格 15cm
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格 9cm 科目 算数
1個
150 税込165
当日出荷

COMPASS(コンパス)分度器
見やすい大きな文字!!左右どちらからでも測れます。
1個
109 税込120
当日出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質 SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g) 63 精度 ±0.2 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 本体直径(Φ) 90 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 197
1個
499 税込549
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

共栄プラスチック全円分度器
180度以上の角度が測れる、全円分度器。円の角度が理解しやすく、180度以上の角度を測ったり、描いたりするのに便利です。また、中心の穴(直径約1.2mm)により、位置決めやしるしを付けるのに便利です。
材質(本体) 硬質塩化ビニール樹脂製 目盛 ゼロスタート目盛 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 80×1.0
1個
299 税込329
当日出荷

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°) 1 材質 ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°) 360 竿数 竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質 (デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源 リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°) 0.0~359.9 最小目盛 0.1°、1mm オートパワーオフ 5分 角度精度(°) ±0.3 取扱説明書 (8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm) 70 目盛 1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm) 15 分度板厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。 余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。
規格 9cm 材質 アクリル樹脂 長さ(mm) 90 厚さ(mm) 1.5 再生紙使用マーク 適合
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
129 税込142
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2・3・7・8度の目盛りを1・4・6・9度の目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 30度ごとに数字を大きくして読みやすくしました。 10度ごとに放射状に色を変えることで、角度を測りやすくしました。 左右どちらからでも角度を測れるように、両方から目盛りを付けました。
規格 9cm 材質 R-PET 種類 半円分度器 エコマーク認定 認定 寸法t(mm) 1 紙質 再生材配合率/R-PET100% 外寸法(mm) 90×50 エコマーク認定番号 18 112 046
1個
109 税込120
当日出荷

見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 材質 アクリル樹脂 収縮率 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
1組(2枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm) 304 本体直径(Φ) 120 角度の測定範囲(°) 0~180 材質 ステンレス 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.5 竿厚さ(mm) 1.5 精度(分) ±15 竿幅(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 320 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 2.5 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)