卓上のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
63,052件の「卓上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルテレビアンテナ」、「卓上 収納」、「机上台」などの商品も取り扱っております。
ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 有効内寸(mm) 193×89×85 外寸法(mm) 200×95×140
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。 メモや予定を気軽に書き込める、卓上サイズのスタンド付きホワイトボードです。 スタンド付、壁掛けOK、マーカーホルダー付
材質(表面) スチール 付属品 マーカー(黒1本)、マーカーホルダー(1個)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、吊りヒモ(1本) 材質 フレーム/天然木、裏板・スタンド/MDF RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1台
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールなのに熱くならない!付属品:焼きアミ(255×405)×1枚団炭の特長・ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!・通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカン タン。空冷断熱方式を取り入れ、プラスチックテーブル、 レジャーシートの上でも使用可能。 (脚部耐熱プラスチック使用)本体側面、底面は、触っても熱くなりません。アミの高さが設定できます。
材質 スチール 質量(kg) 5.6 間口W×奥行D×高さH(mm) 450×300×196 TKG品番 9-1021-0101 TKG品番(2017) 6-0900-0101
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

机上の作業スペースを拡大するサイドラック。 キャスター付きで移動もラクラク。 天板と棚板は高さの選択が可能。 中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。 材質 フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm) 630(キャスター含む) 奥行(mm) 400 間口(mm) 530 キャスター あり 天板耐荷重(kg) 10 棚板耐荷重(kg) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×400×630 取扱説明書 (0.82MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) (木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ツイストドリル 長さ:50 軸径:Φ2.34
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに適しています。、高品質のスチール鋼及びハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。、高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。、ハイスピード鋼
仕様 ●長さ:50●先端径:1.0●軸径:Φ2.34●ケース入数:1 アズワン品番 67-5832-23
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

卓上タイプの観葉植物(フェイクグリーン)です。オフィス環境に自然の癒しを提供します。手入れが簡単で、耐久性のある人工植物を使用しており、リアルな見た目と質感を持っています。オフィスのデザインに合わせた多様なスタイルとサイズがあり、空間に緑のアクセントを加えます。メンテナンスフリーで、長期間美しい状態を保つことができます。
1台
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様 TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可 適合 タッチパネル式カラーグラフィックLCD 測定範囲 TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる 測定方式 電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体 温度測定範囲(℃) 0.0~100.0 温度表示 -5.0~110.0℃ 表示器 タッチパネル式カラーグラフィックLCD 測定周波数 電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 シルバー 質量(g) 約170(スタンド含む) ケーブル長(m) 約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時) 出力インピーダンス(Ω) 75(F型プッシュ式プラグ) 使用帯域 UHF
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジラックリール
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。 材質 (枠・リール)鉄
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様 ●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付 アズワン品番 65-5660-38
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。 両面タイプは卓上型で両面が使用でき保管効率に優れています。
幅(mm) 610 寸法(mm) 610×755 高さ(mm) 755 奥行(mm) 150 ハンガータイプ 50本・長さ150mm
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷

軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) ノコ刃傾斜左45°/30×92。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92。ノコ刃傾斜右45°/15×92 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45° ノコ刃傾斜左45°/30×65。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65。ノコ刃傾斜右45°/15×65 ノコ刃外径(Φmm) 155~165 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン 付属品 ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5 ベース回転範囲(°) 0~左右52 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (本体)340×400×440
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。 セット内容 スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部 材質 スチール、ABS 質量(g) 410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×115×220 対応機種 1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン 取付ねじ 1/4-20UNCインチネジ 挟み幅 スマホホルダー:60~70mm 耐荷重(g) 660 地上高さ(mm) 最高:315、最低:210
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アイリスオーヤマモニター台
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
付属品 キズ防止用のフェルトシール×4枚付 材質 スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg) 1.2 質量(g) 1200 間口(mm) 497 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497×203×80 コンセント なし 引出し なし
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプタイプの電源ユニットです。シンプルなデザインで机上のコード類をすっきり見せます。クランプはデスクに固定したまま、前挿し用・上挿し用にユニットの向きを工具なしで付け替え可能です。ユニットにはケーブルを固定するのに便利なコードクリップがついています。天板裏固定金具(別売)でデスクの天板裏にも取付可能です。3個口タイプはスイッチ付きです。
幅(mm) 160 高さ(mm) 69 奥行(mm) 69 定格電圧(V) 15A・最大1500Wまで対応 ケーブル長(m) 2 コンセント個数 4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 縦仕切板固定 材質 スチール グリーン 奥行(mm) 327 間口(mm) 264 均等荷重(kg) 5/段 荷姿 完成品 引出し寸法(mm) 307 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×307×浅型39/深型79 色(本体) グリーン
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で温度センサがK熱電対と白金測温抵抗体の2種類が前面キー操作の変更で使えます。裏面端子台に、ヒータ・温度センサと電源を配線するだけで、。すぐご使用頂ける温度調節器です。 実験室などで、調節計の頻繁な移動を伴う際にもご活用ください。
制御方式 オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御/ON/OFF制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体 制御出力 SSR駆動用電圧 出力点数 1 電源電圧(V) AC100~240 サンプリング周期 0.5秒 外形寸法(mm) 124×98×162 入力 熱電対、測温抵抗体
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

CPB-4を4段取り付けできます。 卓上での部品管理ができます。
用途CPB-4用スタンド 仕様 CPB-4を4段まで取付可能 トラスコ品番 765-7781 材質 本体:スチール 質量(kg) 1.4 高さ(mm) 524 奥行(mm) 150 間口(mm) 80 最大積載量(kg) 30
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合 使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg) 3.9 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 電力(W) 加熱:300~400 温度(℃) 揚げ物:150~200 口数 2口 電源コード(m) 約1.9 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 52×32×5.8 安全機能 運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能 取扱説明書 (5.9MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷