- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン本体/裁断機/検針機
- 卓上ミシンのおすすめ人気ランキング
卓上ミシンのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新89件の「卓上ミシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシン 直線縫い」、「ミシン」、「裾上げミシン」などの商品も取り扱っております。
丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵
高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ
ダイヤルでカンタン模様選択
フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単
両手が使えるフットコントローラータイプ
使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。
付属品
ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)
質量(kg)
4.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×183×292
機能
返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル
アズワン品番
64-3771-26
ステッチ
9種類13模様
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。
ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。
吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。
便利な安全スイッチストッパーが付いています。
このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。
コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容
本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2
材質
本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル
質量(g)
240
電源
単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×72×210
針規格
DH×1/#14
糸の太さ
#50
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。
押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)
9.0(本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×292×223
材質(ケース)
ABS樹脂製ハードケース
機能
広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト
ステッチ
縫い模様全20種類
縫製仕様
スピード900針/分
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
カンタンだけどしっかり機能。
足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。
針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。
厚物生地の重ね縫いもOK。
水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。
袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。
軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。
模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
付属品
基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー
材質
ABS樹脂他
形状
水平全回転釜
質量(kg)
5
電源(V)
100
消費電力(W)
45
機能
針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×150×282
操作方法
フットコントローラーのみ
スピード調節
フットコントローラー踏み込み量で
模様
11
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
デニムも縫える コードレス
チェーンステッチタイプ
安全ロック付き
片手で使える簡単操作
仕様
●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで
アズワン品番
65-1332-25
1個
¥2,564
税込¥2,820
当日出荷
機能は充実しているので使い慣れた方も納得の1台。軽さと持ちやすい取っ手付きで持ち運び楽々。収納を圧迫しないコンパクトミシン。気軽に自由に、使いたいときに使いたい場所に。生地や部位に合わせてしっかりと縫い上げます。3ヶ月間保証書付き
セット内容
本体、ACアダプター、フットペダル、ボタンホールフット、糸通し、テスト用布、針×2、巻糸×3、ボビン×3、取扱説明書
材質
ABS樹脂、金属
質量(kg)
(約)1.8
色
ホワイト
電源
AC100~240V・単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)28×12.5×26
パターン
縫い方:12種類
1台
¥9,999
税込¥10,999
12日以内出荷
置いても持っても縫える!超コンパクトサイズでササッと気軽に裁縫ができる本格的な電動ミシン
仕様
●サイズ:幅62×高さ103×奥行242(mm)●重量:約350g●付属品:本体(ミシン針、ボビン2個セット済)、糸通し、ボビン巻軸、糸立棒、交換用ミシン針(#14×1本)、ボビン(糸付き3個、糸なし2個)、はさみ、プラスドライバー、日本語説明書●電源:単三乾電池4本(別売)※アルカリ乾電池推奨 ※充電池使用不可●稼働時間:約36 時間(アルカリ乾電池使用時) ※使用状況・使用する乾電池によりことなります。●縫い目:直線縫いのみ●使用可能な布について:布の厚さ:0.35~1mm程度 縫えない布の種類:弾力がある布、ツルツルしている布、硬い布など(ウレタン、ゴム系、ストレッチ、合皮等)●材質:ABS、鉄●保証期間:購入日より6ヶ月
アズワン品番
67-5756-82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクトなのに、機能充実
タイプ
2WAY電源式
1個
¥3,696
税込¥4,066
3日以内出荷
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)
93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
452×350×219
ランプ
LEDランプ
定格電源
100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)
0~6
仕様
【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)。【縫い速度】55~1500針/分。【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm。【釜】工業用垂直全回転釜。【ボビンケース】倒立式ボビンケース。【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売。補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様
替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番
EA916J
セット内容
針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)
125
1個
¥6,940
税込¥7,634
当日出荷
幅(mm)
360
質量(kg)
5
高さ(mm)
275
種類
電動ミシン、垂直釜
奥行(mm)
155
消費電力(W)
52
電源
AC100V 50/60Hz
機能
縫い目長さ調節
操作方法
フットコントローラー操作
スピード調節
無段階
模様
10種類(13パターン)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ハンディーまたは置き型で使える2WAY設計。どこでも持ち運べる小型のミシンです。
厚さ(mm)
【布】~2
電源
交流式、または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)
本体質量(g)
約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×6×10
対応
【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番
定格時間
1時間
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水平全回転釜でボビンの出し入れが簡単。下糸の残量も一目でわかり、糸がらみの心配もありません。面倒な針穴糸通しもレバーひとつで簡単操作。両手が自由に使えるフットコントローラータイプだからこまかいところもラクラク。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザク、まつり縫い、点線ジグザグ、ボタンホールなどが縫えます。高輝度、長寿命、省エネのLEDライトが手元を明るく照らします。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
仕様
模様数:14
付属品
ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・ボタンつけ押え・シームガイド・ドライバー・針・ボビン3個・リッパー/ブラシ・糸こま押え・糸こま押え(小)・補助糸立棒・糸コマ座・説明書・ソフトカバー・フットコントローラー(電源コード一体式)
材質
ABS樹脂他
形状
水平全回転釜
質量(kg)
5.65
電源(V)
100
消費電力(W)
70
機能
針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
399×180×297
操作方法
フットコントローラーのみ
スピード調節
フットコントローラー踏み込み量で
関連資料
カタログ(1.22MB)
取扱説明書
(4.3MB)
1台
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。
多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。
耐久性抜群、静音設計。
自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え
家庭用針採用。
付属品
補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー
質量(kg)
11.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452×219×350
機能
下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
形はコンパクトでも驚きのぬい上がり
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
付属品
ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード
材質
ABS樹脂
形状
水平全回転カマ
質量(kg)
5.5
電源(V)
100
消費電力(W)
50
機能
針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
操作方法
手元スイッチ
スピード調節
本体レバー式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
159×353×265
関連資料
カタログ(1.82MB)
模様
模様数:13
取扱説明書
取扱説明書(4.52MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)。便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)。専用台座付き。
適合
布の厚さ範囲:約0.35~2.5mm
セット内容
本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座
電源
ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
本体質量(g)
約840
対応
糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W230×D110×H220
1台
¥4,988
税込¥5,487
7日以内出荷
コンパクトなボディに本格機能がいっぱい
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
仕様
模様数:11
付属品
ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード
材質
ABS樹脂
形状
カマ:水平全回転カマ
質量(kg)
5.5
電源(V)
100
消費電力(W)
43
機能
針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×159×261
操作方法
手元スイッチ
スピード調節
本体レバー式
関連資料
カタログ(3.3MB)
取扱説明書
(4.12MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
フットコントローラータイプ。デニムの裾上げなど厚地の重ね縫い可能。無段階スピード調節。自動針穴糸通し。水平全回転釜。フリーアーム。LED手元ライト。ボタンホール
用途ハンドメイド制作に。裾上げなどにも。シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 フットコントローラー 足操作 水平全回転釜 初心者 簡単 シンプル 裁縫 洋裁 ハンドメイド
質量(kg)
5.65
色
白
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
39.9×18×29.7
1台
¥17,990
税込¥19,789
5日以内出荷
厚い生地もきれいに縫いたい、そんなご要望におこたえします。
厚物縫いで素材がバタつかない強力な無段階押さえ圧力調節。ボタンを一番下までおろすと、最大圧になります。
糸調子ダイヤルに普通・中厚・厚地と表示されているので、使う素材の厚さに応じて、選ぶ糸調子がひと目で分かります。
耐久性にすぐれ、糸締まりもよい垂直半回転釜です。素材の裏も表もキレイな縫い目に仕上がります。#20までの太い糸に対応。
頑丈なアルミダイキャストボディ。
両手が自由に使えるフットコントローラー式。
LED手元ライト搭載。
皮革を縫うときに必要なレザー押さえ、レザー針が付属します。
用途家庭用ミシン、レザークラフト、厚物縫い
付属品
基本押え(本体に装着)・サテン押え・レザー押え・ボタンホール押え・ボビン・フェルト・シームリッパー・ドライバー大小・針(HA×1)・レザー針(HA×1LL)・糸通し器・油さし・説明DVD・取扱説明書・フットコントローラー・ハードケース
材質
アルミダイキャスト、ABS樹脂他
形状
垂直半回転釜
質量(kg)
7.6
電源(V)
100
消費電力(W)
55
機能
押さえ圧調節、太糸対応、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、縫い目の粗さ、振り幅調節可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×156×315
操作方法
フットコントローラーのみ
スピード調節
フットコントローラー踏み込み量で
模様
3
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷