卓上電気炉のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
94件の「卓上電気炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフロー炉」、「鋳造機 小型」、「小型電気炉」などの商品も取り扱っております。
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃) 900 付属品 ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm) 180×200×210 質量(kg) 3.6 電源 AC100V・500W 炉内寸法(mm) 70×110×50 温度制御 半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 90×110×70 分解能 (温度)1℃、(時間設定)1分 タイマー ON、OFF、SVタイマー 安全機構 センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源 AC100V 50/60Hz 電流(A) 5 電源コード 2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm) 210×260×290 アズワン品番 1-5921-01 材質 (外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg) 約5 センサー K型熱電対 温度制御方式 PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式 PID制御 センサー K型熱電対 設定温度範囲 100~900℃ プログラム機能 16ステップ、4パターン 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 付属品 セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上 外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源コード 2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg) 14 電源(V) AC100 炉内寸法(mm) 170×170×150 温度制御方式 全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW) 1.3 最高使用温度(℃) 1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット 寸法(mm) 185×230×225 質量(kg) 4 電源 AC100V・400W 炉内寸法(mm) 85×120×60 温度調整方法 デジタル温度調節(1℃単位)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm) 320Φ×350 電源(AC V) 100 50/60Hz 発熱体 カンタルA-1
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃) 900 炉内寸法(mm) 70×120×50 外寸法(mm) 180×200×210
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃) 200~1270(10パターン) 仕様 ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番 336-8033 質量(kg) 64.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×300 容積 22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

城田電気炉材卓上型電気炉
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm) 330×380×335 電源 AC100V・1.0kW 炉内寸法(mm) 160×200×85 温度調整方法 ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
294,300 税込323,730
8日以内出荷

ナリカ電気炉
付属品 ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線 種別 mini-BS1 質量(kg) 3.6 材質(本体) 使用温度範囲(℃) 900 電源 AC100V 制御方式 半自動式PID制御 外寸(mm) 180×200×210 内寸(mm) 70×120×50 ヒーター 鉄クロム線 ヒーター容量(W) 500 温度上昇時間(分) 15分(20℃→900℃)
1個
59,880 税込65,868
8日以内出荷

増田理化工業卓上型マッフル炉
断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
運転方式 1パターン台形定値制御運転 常用温度(℃) 1000 温度制御 SSRによるPID制御方式 最高使用温度(℃) 1100
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ電気炉
使用温度範囲(℃) 900℃(最高1000℃) 電源 AC100V 制御方式 全自動プログラム制御 内寸(mm) 90×140×60
1個
92,000 税込101,200
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)Reflow Oven 小型卓上リフロー炉
あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・。ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。 POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。 POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。 POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 297×210×110 有効寸法(mm) 対象基板:W190×D130 質量(kg) 5.5 電源(V) AC100(±10%) 加熱方式 フィルムヒーター ヒーター(W) 625 最高温度(℃) ヒーター面:255 安全装置 温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット 仕様 プログラム数:4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃) 1200(最高)/1100(常用) 材質 (炉体)セラミック成形品 電源 AC100V 温度範囲(℃) 常用~1000 炉内寸法(mm) Φ60×260 ヒーター カンタル線 外寸法(mm) 186×300 昇温時間 約25分(常温~1100℃)
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃) 1000 寸法(mm) 240×280×380 質量(kg) 6 電源 AC100V・50/60Hz・800W 使用温度(℃) 900 炉内寸法(mm) 120×170×100 温度制御 半自動式PID制御 アズワン品番 64-5060-92
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様 プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能) 材質 外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用) 質量(kg) 6 電源 AC100V 50/60Hz 最高温度(℃) 1000 炉内寸法(mm) 120×170×100 消費電力 800W(4面ヒーター) 外寸(mm) 240×280×380 アズワン品番 1-3961-21
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
タイプ フラスコ用 電源(V) AC100(コンセント付)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm) (炉内)90×110×70 ※ センサー K型熱電対 温度分解能(℃) 1 外寸法(mm) 340×260×290 温度設定範囲(℃) 100~900 庫内容量(L) 0.7
1台
214,000 税込235,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
種別 プログラム機能有り アズワン品番 1-5921-02
1個
154,000 税込169,400
当日出荷