- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 単管パイプカッターのおすすめ人気ランキング
単管パイプカッターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新105件の「単管パイプカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管カッター」、「単管 パイプ 切断」、「鋼管 パイプカッター」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)
16~50
材質
アルミ
材質(刃)
HSS
材質(ハンドル)
アルミ
最大切断能力(mm)
(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)
(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。
材質
アルミダイキャスト
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
切断能力(mm)鋼管
Φ10.5~Φ60.5
全長(mm)
500
質量(kg)
2.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。
切断可能 外径(Φmm)
16-50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。
切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断
パイプ径(Φmm)
6~50
付属品
一般用替刃×1枚
厚さ(mm)
36
全長(mm)
177
質量(g)
380
全幅(mm)
75
最大切断厚さ(mm)
3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)
6~50
仕様
バリ取りカッタ付
付属品
替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)
38
全長(mm)
175
質量(g)
380
全幅(mm)
70
最大切断厚さ(mm)
3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様
バリ取りカッタ付
付属品
替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)
34
最大切断厚さ(mm)
2.5
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別
パイプカッタ
TC-50Cは、TC-50の純正刃。
TC-50CHは、ステンレスを多く切る方へおすすめのハイス鋼刃。
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)
12~35
質量(g)
455
肉厚(mm)
最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×180×39
送り角度(°)
10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断
仕様
スクレーパ付
付属品
替刃(一般用)1枚
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
タイプ
ステンレス用
材質(刃)
HSS
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)
3.0
仕様
標準替刃:PCRK-FS
パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。
パイプ切断径(Φmm)
16~50
適合替刃
EPC-50用替刃(4977292222495)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途チューブカッターの替刃として
外径(Φmm)
18.5
切断可能肉厚(mm)
(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
用途パイプ切断に。
全長(mm)
135
質量(g)
270
刃形
銅管用
切断能力(mm)パイプ
3~32
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
トラスコ品番
407-4622
材質
本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS
切断能力(mm)
Φ16~50
替刃仕様
標準:PCC-1650
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品
PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質
刃:SKS3
切断能力(mm)パイプ
[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)
適合替刃
PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷