- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 単管角パイプのおすすめ人気ランキング
単管角パイプのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新111件の「単管角パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60角 パイプ」、「角パイプ 50×50」、「型枠用パイプ」などの商品も取り扱っております。
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質
スチール
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・60角
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
1.1~1.3
仕上
ヘアライン研磨
材質/仕上
スチール/クロメートメッキ
タイプ
直交
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上
アルミ(A2017)/カラーアルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプ
ノーマルタイプ
寸法t(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質
アルミ、A6063ST5
質量(kg)
5.2
表面処理
B1アルマイト
シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など
寸法(mm)
50×50
長さ(m)
2
質量(kg/本)
3.08
1セット(6本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質
鉄(クロメートメッキ仕上げ)
トラスコ品番
740-1884
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷