- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- 印刷製本のおすすめ人気ランキング
印刷製本のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新114件の「印刷製本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「本の補修テープ」、「紙 補強」、「製本」などの商品も取り扱っております。
契約書の製本に適した、捺印が可能な製本テープ。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。割印が可能です。
種類
普通紙タイプ
基材
上質紙
テープ長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
材質(テープ)
古紙パルプ配合
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質
ステンレス
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。
他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。
また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。
安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。
成分
LPG 可燃性
使用温度範囲(℃)
-50~200
保存方法
常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
17mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様
バキューム
付属品
バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番
462-6729
種別
サーマルプロテクタなし
寸法(mm)
564×254×257
質量(kg)
32
電圧(V)
100/200
電源
AC
到達圧力(Pa)
86000/90000
排気速度(50/60Hz)(L/min)
405/480
騒音値(dB)(50/60Hz)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
薄とじから厚とじまで幅広く対応。1枚から95枚までの書類を簡単にステープラー(ホッチキス)で製本できます。
カバーに貼ってある製本テープで、簡単スピーディーに製本可能。ステープル(ホッチキス)どめの製本なので、かさばりません。
中身がよく見える透明PP製カバーです。研修会のテキスト・提案書・企画書・マニュアルなどに最適です。
サイズ
A4-S
材質
本体:R-PP
縦(mm)
305
横(mm)
250
紙質
再生材配合率/本体:R-PP50%
A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。契約書割印用です。テープに古紙パルプを使用したグリーン購入法適合商品です。
種類
普通紙タイプ
適合サイズ
A4用
グリーン購入法
適合
テープ幅(mm)
35
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
材質(テープ)
古紙パルプ配合
テープ長さ(mm)
297
1パック(10枚)
¥409
税込¥450
当日出荷
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
色
白
長さ(m)
10
ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。
テープカラーで色別分類。
書類量に応じて3段階に折り曲げ。
高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法
1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。
材質
本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス
厚さ(mm)
表紙生地/0.2
サイズ
A4タテ
エコマーク認定
認定
収納枚数
60
縦(mm)
297
横(mm)
234
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 095
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。
グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
テープ長さ(m)
10
基材
古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
グリーン購入法
適合
図面集・見積書などの製本、古書の補修に。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。中のテープが見える透明パッケージです。
種類
ペーパークロスタイプ
基材
紙に樹脂コーティング
テープ長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm)
35
適合サイズ
A4
テープ長さ(mm)
297
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
材質
ステンレス(SUS304)
色
白
テープ長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
SUS304W
種別
SCH10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3