取付マグネットのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
2,772件の「取付マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオジム磁石プレート」、「フェライトキャップ磁石」、「磁石 ネジ」などの商品も取り扱っております。
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット 質量(g) 16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.6×23×5.5 使用場所 屋内用 耐荷重(g) 950(2個使用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
669 税込736
当日出荷

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm) 44×8 ねじ寸法 M4 仕様 フェライト磁石 質量(g) 54
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質 マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様 3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上 SPCC/ニッケルメッキ 寸法T 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf]) 約53.9[5.5] 材質/処理 (ベース)SPCC/Ni。(マグネット)ネオジウム/Ni 質量(g) 9.5 使用温度範囲(℃) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷

サンワサプライマグネットセット
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット 質量(g) 16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.6×23×5.5 使用場所 屋内用 耐荷重(g) 950(2個使用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃) 80 材質(磁石) ネオジム磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質 マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理 ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃) 80
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ) SPCC 材質 マグネット:ネオジム 表面処理 キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状 六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部) SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。 材質 マグネット:フェライト磁石 タイプ 異方性磁石
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ) SPCC 表面処理(キャップ) ニッケルメッキ 材質(マグネット) ネオジム 表面処理 (マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部) SUS304相当 頭部形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目 材質 CRスポンジ (黒) 厚さt(mm) ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm) 25 特性 強力 テープ厚さ(mm) 4 テープ長さ(m) 0.2 トラスコ品番 415-2221 材質 ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g) 280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×25×4 吸着力(N) 60 最大荷重(kg) 2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷


磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質 マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ 1 1163
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質 本体:ステンレス鋼板 寸法(mm) 45×3×50H タイプ 補助板 耐荷重(kg) 1 取付け方法 マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質 マグネット:ネオジム磁石
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。 吸着力(N) 17 幅(mm) 10 適合ねじ M3 材質 マグネット:ネオジム磁石
1袋(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm) 16.5 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 12 種類 標準タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)