- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 取付部品のおすすめ人気ランキング
取付部品のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新4,652件の「取付部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン架台 基礎」、「パナトラック」、「ボイラー架台」などの商品も取り扱っております。
仕様
LSミニケース錠
適合扉厚(mm)
28~40
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
定格
300V 30A
適合規格
(PS)E
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質
基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色
基台:ブラック
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
noble Wedgeスロット対応取付け部品
用途Noble Wedgeスロット対応取付け部品
色
シルバー
質量(g)
8
対応機種
NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン
適合寸法(mm)
スロット:3.2×4.5
適合メーカー
DELL
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。
アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
耐電圧(V)
AC250 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100(DC100V)
ストローク(mm)
0.25
作動力
1.37±0.39N
使用温度範囲(℃)
-25~70
保存温度範囲(℃)
-40~70
スイッチ特性
OFF-(ON)
構造
基本スイッチLEDなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
SPST
耐電圧(V/min)
AC250
実装方法
スルーホール
最大接触抵抗(mΩ)
100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)
バウンシング(ms)
(最大)10(初期値)
電気的寿命(万回)
30
接触機構
メタルコンタクト
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理
3C 三価クロメート
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
標準
材質
鉄SUM-23
上面保護シートに圧着、接地します。
付属品
リード線(3.5mm2)
定格
300V 30A
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)。Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5~20mです、。防水等級IP4に対応。マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。
仕様
(動作電流)最大200mAh
付属品
USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン
色
ホワイト
質量(g)
65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×180×35
記録媒体
スマートフォン(データ通信量1~2MB/20秒)
解像度
640×480
保証期間
6ヶ月
使用環境温度(℃)
0~40(結露しないこと)
防塵防水性能
IPX4
最大入力電圧
DC5V 1A USB Type-C
対応フォーマット
(動画)mp4
バッテリー容量(mAh)
(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間
セキュリティ
WPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
フレームレート
通常10、暗視5-8(fps)
アプリケーション
スマートライフ+
カメラ仕様
イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62°
通信周波数帯域(GHz)
2.4(5非対応)
適合システム
iOS13以上のiPhone。Android8以上のスマートフォン
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
仕様
(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A
付属品
ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン
色
ブラック
質量(g)
235
消費電力(W)
最大6、最小1.68
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×113×92(アンテナ部含まず)
記録媒体
スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)
解像度
FHD+:2304×1296、360p:640×360
保証期間
6ヶ月
使用環境温度(℃)
0~40(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
対応フォーマット
(動画)mp4
セキュリティ
WPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
フレームレート
通常20、暗視12(fps)
アプリケーション
スマートライフ+
カメラ仕様
イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°
通信周波数帯域(GHz)
2.4(5非対応)
適合システム
iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68
1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
レンズ色
透明
定格電圧 DC V
5~60
定格電流(mA)
1.8~6.0
パネル有効締代(mm)
1~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.02MB)
結線方法
はんだ付け
温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品
USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本
色
ホワイト
質量(g)
180
電源
5V1.5A以上のUSB-Aポート
周波数(kHz)
(IR)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×130×83
準拠規格
IEEE802.11b/g/n※2.4GHz
解像度
(動画)HD:1920×1080、360p:640×360
保証期間
6ヶ月
使用環境温度(℃)
-5~55(結露しないこと)
湿度計
10~90%(1%単位)/(精度:±10%)
対応フォーマット
(動画)mp4
セキュリティ
WPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート
通常20、暗視10(fps)
アプリケーション
スマートライフ+
カメラ仕様
イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°
送信距離(m)
(リモコン)最大4
温度計
0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)
適合システム
iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径
M3
仕様
RoHS対応品
材質(本体)
ジュラコン(R)
ピッチ(mm)
0.5
色(本体)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
プラスネジ
材質
鉄SS400
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品
USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン
色
ブラック
質量(g)
190
電源
5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×112×71
記録媒体
スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)
解像度
HD:1920×1080、360p:640×360
保証期間
6ヶ月
使用環境温度(℃)
0~40(結露しないこと)
対応フォーマット
(動画)mp4
セキュリティ
WPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
フレームレート
通常15、暗視10(fps)
アプリケーション
スマートライフ+
カメラ仕様
イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85°
通信周波数帯域(GHz)
2.4(5非対応)
適合システム
iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥4,698
税込¥5,168
11日以内出荷
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質
耐熱性ナイロン66
使用箇所
屋内・高温
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様
RoHS対応品
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応