可変クランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
147件の「可変クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机クリップ」、「デスククランプ」、「オフィス 電話台 MonotaRO」などの商品も取り扱っております。
電話機台 クランプ受皿サイズ可変 PLUS(プラス)[文具]ランキング1位
新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。
支柱(mm)19材質50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム)耐荷重(kg)3取付金具厚み20~40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クランプ L型 標準 モノタロウランキング2位
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デスククランプ サンワサプライランキング3位
材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
1個
499税込549
当日出荷

精密クランプ EIGERTOOL(アイガーツール)ランキング4位
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ材質(本体)スチール
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

工作台用クランプ SUN UPランキング5位
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに種類シャコ万力材質(本体)仕上メッキ
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具仕様天板厚み17~50mmに取り付け可トラスコ品番765-7790材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂質量(kg)0.58高さ(mm)96.6奥行(mm)91.6間口(mm)80
1セット
4,698税込5,168
当日出荷

1台
6,198税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)テレフォンアームスタンド
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)耐荷重(kg)2受台寸法(mm)200×220RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー材質R-ABSタイプリフトタイプ天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大)トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
9,998税込10,998
当日出荷

方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台材質樹脂ABS寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
3,798税込4,178
当日出荷

1台
9,598税込10,558
36日以内出荷

LION (ライオン事務器)テレホンスタンド
材質(支柱)PAグラスファイバーRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218材質強化ポリエチレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
1台
5,998税込6,598
当日出荷

360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計! ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能! 特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm)212高さ(mm)476奥行(mm)421耐荷重(kg)約1アズワン品番65-0476-36
1個
4,998税込5,498
当日出荷

1台
4,598税込5,058
4日以内出荷

厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165材質強化PS製質量(g)1320
1台
4,598税込5,058
当日出荷

電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラックアーム伸長(mm)327
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)220奥行(mm)380~620高さ(mm)95~465トラスコ品番783-1706材質ABS樹脂質量(kg)1.5最高高さ(mm)465適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで最大クランプ取付幅(mm)60最大長(mm)620取付厚(mm)20~60
1台
5,898税込6,488
当日出荷

電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)材質本体/主にABS樹脂。クランプ一部/スチール質量(kg)1.5ホワイト適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327
1台
5,798税込6,378
当日出荷

。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
3,490税込3,839
8日以内出荷