台所用品のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
167件の「台所用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジラック 引っ掛け」、「台所用品 調理器具」、「台所用品 水切り」などの商品も取り扱っております。

メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。 棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質 スチール 耐荷重(kg) 約15 表面処理 クロムメッキ 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 鍋:角型鍋 温度(℃) 融冷:マイナス20 本体質量(g) 約490 耐熱温度(℃) アルミ過熱面250、シリコン220 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 約28.5×18×10 深さ(cm) 鍋:約3.7
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様 可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm 材質 本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 約575×485×905 ブラウン/ベージュ 高さ(mm) 約905 質量(g) 8300 間口(mm) 575 有効内寸(mm) 棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260 耐荷重(kg) 約30(棚板・底板) 内寸法(mm) 約500×370×800 開口部(mm) 約455×715
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷


時短料理に!これひとつ。食材の旨味や栄養を逃さず、短時間で調理。お鍋を使わず片付けも簡単。持ち手があるので安定感があり、液だれもしにくい注ぎ口です。蓋をして一時的に保管できます。
材質 ポリプロピレン
1個
849 税込934
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊維が細かいため、泡立ちがよい製品です。
用途食器、調理器具などの台所用品の洗浄に 材質 アクリル、ポリウレタンフォーム 寸法(mm) 約150×80×20 質量(g) 30(3個) 適合用途 食器洗い 繰り返し・詰め替え 対応
1パック(3個)
149 税込164
当日出荷

小さなゴミまでしっかり取れる。水切れ良好。伸縮性があり、装着しやすい。
用途排水口・三角コーナー兼用 材質 【ストッキング】ポリエステル・ポリウレタン タイプ 兼用 入数(枚) 50
1冊(50枚)
419 税込461
4日以内出荷

抗菌仕様で衛生的な三角コーナー。
材質 本体=PP 寸法(mm) 222×167×147 グリーン
1個
359 税込395
5日以内出荷

窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様 可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm 材質 本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 約820×485×905 ブラウン/ベージュ 高さ(mm) 約905 質量(g) 12700 間口(mm) 820 有効内寸(mm) 棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260 耐荷重(kg) 約20(底板) 内寸法(mm) 約745×370×800 開口部(mm) 約705×755
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

底が傾斜になっているので、水が流れる水切りトレー付きです。トレーを裏返すと水が流れない2WAYタイプです。汚れやサビに強いダブルコーティングです。
用途浴室収納に 材質 本体:鋼線(樹脂コーティング)、トレー:ポリプロピレン 仕様 水切りトレー付き 寸法(mm) 115×80×20 質量(g) 87 タイプ 石けん皿 繰り返し・詰め替え 対応
1個
539 税込593
当日出荷

そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石が取付けできます。ガス栓の位置に関係なく取付けができます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面のどちらにも取付けできます。
付属品 着脱式クリップ磁石4個 材質 アルミニウムはく 縦(cm) 44 横(cm) 120
1個(2枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

洗剤とスポンジをひとまとめに収納。
材質 本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル 質量(g) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×70×80 耐荷重(g) 300
1個
939 税込1,033
当日出荷

軽量130gのスティック型で持ち運びやすく、日常使いにぴったりなコンパクトなモバイルバッテリーです。容量は5,000mAhで、スマートフォンやNintendo Switchなどを2台同時に充電可能(最大出力5V/3A)。PD(USB Power Delivery)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneなどの急速充電にも最適です。航空機内持ち込み可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もおしゃれ。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、使い勝手も抜群です。
付属品 専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約130 外形寸法(mm) W32×D32×H97 出力 USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W 入力 (USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 (USB Type-C)約1時間30分※PDモード時 保証期間 6ヶ月間 バッテリー容量(mAh) 5000 動作温度範囲(℃) 0~40
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど ダークグリーン 内容量(L) 1.6 塗り面積(1回塗り)(m2) 約12~15 表面乾燥時間 20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
5,430 税込5,973
翌日出荷

『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません スポンジが隠れてすっきり収納 水切れと通気性を考えたデザイン 汚れガード加工できれい&清潔
耐荷重(kg) 1 耐熱温度(℃) 80
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなべらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します。 。髪に優しいプレートで、髪をしっかり挟んでなめらかな仕上がりを実現。ヘッドが丸く、ストレートはもちろんワンカールも作りやすい形状です。 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディの6カ所から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約25秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は見やすいLED表示で確認できます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。 。ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ 付属品 クイックコードバンド 材質 PET、アルミニウム ホワイト 質量(g) 約365(電源コード含む) 消費電力(W) 39~40 スイッチ 電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 電源 AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m) 1.7 プレート寸法(mm) 25×95 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約272×32×41(収納時)、約272 ×32×80(使用時) イオン マイナスイオン 機能 【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○ 温度調節範囲(℃) 120~200(5段階20刻み) コーティング シルクコーティング(TM) 保証期間 1年間 使用地区 【海外使用】○ 電源タイプ AC式 立ち上がり時間(s) 約25(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

錆びにくく丈夫な18-8ステンレスを使用しています。シンク周りに吸盤で簡単に取り付けられます。
用途シンク周りに。 材質 本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂 仕様 ステンレス 寸法(mm) 60×55×95H 質量(g) 33 タイプ スポンジホルダー 取付け方法 吸盤 耐荷重(g) 500
1個
399 税込439
当日出荷

スポンジやスチールタワシをひとまとめに収納
材質 本体:ステンレス鋼、吸着盤:塩化ビニル 質量(g) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×75×80(吸着盤含まず)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

膜があるので泡立ちも良い。水切れがよく清潔に使えるフィルタータイプ。
用途食器・料理器具などの台所用品洗いに。水切れ+泡立ちタイプ。シンプルなつくりなので丈夫で長持ち。へたりにくく長く使える 材質 ポリウレタンフォーム 質量(g) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×68×40
1個
169 税込186
8日以内出荷