各種運搬機器・振動機のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
94件の「各種運搬機器・振動機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波振動機」、「バネ分離器」、「バイブレーター 振動モーター」などの商品も取り扱っております。
コントローラ シンフォニアテクノロジーランキング1位
1個
23,980税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル アズワンランキング2位
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
1個
15,900税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピストンバイブレータ エクセンランキング3位
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジーランキング4位
1個
42,980税込47,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


出力電圧入力200V系:0~190V。入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz。全波:90~180Hz。中間波:65~120Hz。高周波:180~360Hz
1個
52,980税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
1台
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1個
99,980税込109,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

減速比-径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26寸法L(mm)-電圧(V)15回転数(min-1[r.p.m])4700電源直流回転方向【回転方向+端子+印加】CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)-許容ラジアル荷重(N)-定格トルク(mN・m)-ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098税込2,308
6日以内出荷

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式。回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6軌道直径(mm)3
1個
18,300税込20,130
当日出荷

ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
1個
18,980税込20,878
6日以内出荷

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
54,980税込60,478
当日出荷


質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
1個
36,980税込40,678
当日出荷

タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)