- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 合成繊維のおすすめ人気ランキング
合成繊維のおすすめ人気ランキング
2026/04/03更新9,104件の「合成繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩害 フィルター」、「ゴム栓」、「中性能フィルタ」などの商品も取り扱っております。
日本バイリーンエコアルファ VZE
ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。
軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
日本バイリーンエコアルファ VZ
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
日本バイリーンエコアルファ 中高性能フィルタ SVMT
低圧力損失・長寿命
材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
コーコス信岡のびのび手袋
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時サイズフリー入数(双)1機能伸縮性全長(cm)17.5中指長(cm)5.5手のひらまわり(cm)18
日本バイリーンエコアルファ 中高性能フィルタ VMX
低圧力損失・長寿命
材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
日本バイリーンエコアルファ VX
特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。
ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。
用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K30長さ(m)2000材質ポリエステル品種TST構成167dtex 1×3繊度(dtex)555
合繊縫いの中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁がかり、飾り縫い、縫い合せ長さ(m)1000材質ポリエステル方向左撚り伸度(%)15針規格ミシン針(9~11)構成60s 1×2番手90関連資料糸見本帳繊度(dtex)200伸長力(N)[gf]6.8(700)
従来の紙フィルターバッグに比べ集塵力が高く、約2倍(メーカー比)の清掃面積を誇ります。また、ゴミ捨て回数が減り、ランニングコストも削減できます。
縫いやすさと縫いあがりの美しさ、そして耐久性の向上を求めて開発した、まったく新しいタイプのミシン糸です。
フィラメント糸のもつ強じんさと滑らかさ、そして美しい光沢を活かし、さらにスパン糸の使いやすさとなじみの良さを加えた、多機能縫い糸です。
新素材、新加工生地などのパッカリング防止に最適です。
用途新素材用(ウール、シルク、合繊)、自動機用(複雑な縫い機構を持つ機種などの特殊ミシン)材質ポリエステル方向左ねじり
日本バイリーンエコアルファ VM
ろ材を細かく折り込むことにより、低圧力損失化を実現した奥行き65mmの薄型、軽量タイプの中高性能フィルターです。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機材質外枠/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下
材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)4.0アズワン品番64-7992-79幅×長さ(mm)305×305定格風量(m3/min)7.0(m3/min)
1個
¥29,100税込¥32,010
翌日出荷
1セット(12足)
¥1,498税込¥1,648
5日以内出荷
1セット(12足)
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン色白長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12足)
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷













![キングスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17771477-160914-02.jpg)

![ポリエステル キングフィットミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17526942-160916-02.jpg)