- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 同径ブッシングのおすすめ人気ランキング
同径ブッシングのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新99件の「同径ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オスメスニップル」、「同径 ニップル」、「内外ソケット」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
外ネジパイプと内ネジパイプの接続用です。
ねじの種類
G(PF)
用途内ねじと外ねじを接続
形状
中間ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)、R(PT)
仕上
メッキ
材質
SCS14A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×G(おねじ)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
可鍛鋳鉄
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
ねじ径
R1/4×Rc1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
SUS304
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質
真鍮
適合
空気
形状
ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続
ねじの種類
G(PF)
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油