吸気管のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
201件の「吸気管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空用チューブ」、「吸気缶」、「真空ポンプ 吸気管」などの商品も取り扱っております。


柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa) 0.133Pa 材質 ポリオレフィン系エラストマー 長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 約100℃
1巻(1m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m) 1 材質 天然ゴム
1巻(1m)
1,673 税込1,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質 BS(クロームメッキ)製・ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質 TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m) 1 材質 プラスチックエラストマー 脆化温度(℃) -64 硬さ(デュロメータA) A30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(1m)
709 税込780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
全長(m) 20 透明 使用温度範囲(℃) -15~50(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1本
1,236 税込1,360
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミラック光学接続ジョイント
通常の1本用として真空ポンプ側とエアーピット側のホースをつなげるジョイントです。
全長(mm) 29 質量(g) 4
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

ULVAC(アルバック)ノズル
フランジタイプ KF-25 寸法A(Φmm) 40 寸法B(mm) 6 寸法C(mm) 35 質量(g) 44 材質 SUS304
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)