- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 和風ヤギリのおすすめ人気ランキング
和風ヤギリのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新20件の「和風ヤギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤギリ 換気口」、「妻換気ガラリ」、「ガラリ」などの商品も取り扱っております。
雨や風から住まいを守ります。和風・洋風を問わず、どんな建物にもマッチします。
材質スチロール樹脂付属品ビス付色ブラウン
軒天用換気部材です。
材質強化スチロール色アイボリータイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)200×450取付穴寸法(mm)(ビス)150×400
1箱(2枚)
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル材質スチロール樹脂付属品ビス付
材質アルミ色シルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質スチロール樹脂付属品ビス付色ホワイト
シンプルな洋風ヤギリです。
材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付、水切付色シルバーホワイト
用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8色黒(ブラック)
材質(本体)SUS304仕上アクリル塗装種類角型軒天換気口RoHS指令(10物質対応)対応
フクビ化学フレセア スクエアタイプ
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。
軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。
雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。
先付け方式による止水性の向上。
換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き種類角型ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付色シルバー仕上アルマイト処理
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔材質強化スチロール樹脂種類ヤギリ外形寸法(mm)300×620ビスピッチ(mm)272×269×269開口寸法(mm)240×530寸法(mm)出代:36有効換気面積(cm2)176付属品ビス付き
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用色シルバー仕上アルマイト処理
種類角型軒天換気口材質AES樹脂色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×350有効換気面積(cm2)97
1枚
¥839税込¥923
当日出荷