- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 回生抵抗器のおすすめ人気ランキング
回生抵抗器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新106件の「回生抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回生抵抗」、「標準抵抗器」、「負荷抵抗器」などの商品も取り扱っております。
回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
冷却方式
自冷
使用周囲温度(℃)
-10~50
保存温度範囲(℃)
-20~65
振動(m/s2)
5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠
耐振動(m/s2)
5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠
周囲温度(℃)
-10~+50
使用場所
標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)
保存湿度範囲(%RH)
20~90(結露なきこと)
種別
EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1kW。シリーズ = TE。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小動作温度 = -25℃。最大動作温度 = +255℃。最小温度係数 = -440ppm/℃。最大温度係数 = +440ppm/℃。温度係数 = ±440ppm/℃。全直径 = 60mm。。ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
急制動/急減速や頻繁に運転停止を繰り返したいときに、設置してください。
回生運転/巻き上げ下げなど、回生運転を行いたいときに、設置してください。
シリーズ
TE
定格電力(W)
500
抵抗(Ω)
100
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
チューブ
最小温度係数(ppm/℃)
-440
最大温度係数(ppm/℃)
440
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
255
最小動作温度(℃)
-25
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64
品名
回生制動ユニット
塗装色
マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)
使用周囲温度(℃)
-10~50
動作表示
LED点灯
運転
複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)