- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 回転プレートのおすすめ人気ランキング
回転プレートのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新1,504件の「回転プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転 ベアリング プレート」、「椅子用回転盤」、「可動式金具」などの商品も取り扱っております。
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599税込¥659
当日出荷
ニッサチェインクローム回転プレート
材質鉄寸法A(mm)15寸法D(mm)10参考使用荷重(kg)30表面処理クローム寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6破断荷重(kg)400
1個
¥199税込¥219
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
ニッサチェイン回転プレート
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質スチール(SPCC)質量(g)24寸法A(mm)15寸法D(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6使用荷重(kN)0.3
LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
1個
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質鋼(SK)種類スイベルヒンジRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)5.1
1個
¥499税込¥549
当日出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
回転リング
用途簡易作業台、中華テーブル仕様上向き用トラスコ品番868-7743質量(kg)1.2高さ(mm)11.8内径(Φmm)338均等荷重(kg)40材質(リング)アルミニウム
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
水本機械製作所ステンレス 回転パッドナット
3点止めで壁面等に止められるナットです。
ナット部が動きます。
用途端末がボルトのワイヤーにご使用下さいトラスコ品番849-8637材質(本体)ステンレス質量(g)50種類その他金具寸法H(mm)53ねじ径M-8寸法d(mm)5.2寸法A(mm)38寸法B(mm)27寸法C(mm)20寸法T(mm)3.5使用荷重(kN)0.29
1個
¥5,498税込¥6,048
翌々日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172質量(kg)3.2高さ(mm)20.5内径(Φmm)360均等荷重(kg)500
1個
¥20,980税込¥23,078
当日出荷