- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 回転取っ手のおすすめ人気ランキング
回転取っ手のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新347件の「回転取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下点検口 金具」、「収納 取っ手」、「点検口取手」などの商品も取り扱っております。
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)
24
仕上
サテン仕上げ
用途点検口等の取手に
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
190
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)
38
仕上
ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])
100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
44
仕上
ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])
270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
船底裏カバー付
付属品
ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)
(裏ビス止)90×22
取手
半回転取手
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色
ヘアライン
取手
全回転取手
用途点検口等の取手に
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
使用荷重(N)
196
用途HDC型シリーズ用
寸法(mm)
(穴あけ)18×83長穴
外形(mm)
25×90
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(mm)
4.5
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
エスコ品番
EA951CE-1
取付穴(mm)
3
サイズ(mm)
100×22
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
トラスM4×16mm
幅(mm)
96
高さ(mm)
28
取手
回転取手
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
シルバー色塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応