- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 回転機のおすすめ人気ランキング
回転機のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新4,829件の「回転機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動回転機」、「回転 モーター」、「回転台」などの商品も取り扱っております。
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。
回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。)
連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
用途回転加工全般
定格消費電力(W)
300
回転数(min-1[r.p.m])
0~14000
仕様
【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)
トラスコ品番
852-2906
セット内容
モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本
材質
金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム
質量(kg)
5
制御方式
【無段変速制御】フィードバック制御方式
定格時間
連続運転
入力電源
家庭用100V、50/60Hz
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])
200~2500(スターラー時200~1500)
付属品
アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)
4.5
材質
アルミダイキャスト
本体寸法(mm)
125×155×100
質量(kg)
2.3
出力(W)
約18
電源
AC100V(50/60Hz)
モーター
高回転DCブラシモーター
機能
自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード
自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
ソーラータイプの回転モーターです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。
意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。
右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付)
Φ180mmのPOPも回転できます。
横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。
ソーラパネルが取り外せます。
本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。
高温条件下でも使えます。
自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
色
白
材質(本体)
PC樹脂
径(Φmm)
回転プレート:30
回転数(min-1[r.p.m])
2~4rpm 回転方向選択可能
電源
太陽電池 55×26(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
42×60×30
最大荷重(kg)
約0.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)
800
全幅(mm)
500
最低位(mm)
50
脚長さ(mm)
510(前脚)
脚寸法内幅(mm)
320(前脚)
脚寸法外幅(mm)
430(前脚)
反転角度(°)
180
ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。
振動と回転の両加工作業ができるタイプです。
強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式
振動のみ
振動数(min-1)
8000
回転数(min-1[r.p.m])
4000
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
チャック径(mm)
(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6
質量(kg)
5.3
トラスコ品番
327-9961
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。
回転用ハンドピースで、各種精密加工。
仕様
無段変速制御付
回転数(min-1[r.p.m])
0~14000
振動数(min-1)
0~28000
振幅(mm)
1
使用時間
連続運転可能
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
37/45
容量(L)
18
電源(V)
100
消費電力(W)
90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
480×470×500
質量(kg)
17
トラスコ品番
851-0828
対応材質
焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
電源(V)
AC-100
コード長さ(m)
1.8
材質
スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質
塗料、インキ、オイル、接着剤
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。
パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)
防錆加工鉄板
備考
乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)
電源
単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×74×51
消費電流(mA)
【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)
回転数
13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)
直径(mm)
シャフト:3
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス
仕様
2段階変速、足踏スイッチ付
付属品
コレット/Φ3mm用、Φ6mm用
寸法(mm)
格納箱/240×300×340
質量(kg)
約10
長さ(m)
フレキ/1.5
モーター
AC100V/200W
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
8000/2900、9600/3500
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番
2-925-01
仕様
振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式。回転制御方式/アナログボリューム式
材質
本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)
72×88×82
質量(kg)
約0.35
電源(V)
AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)
約2
モーター出力(W)
約0.6
軌道直径(mm)
3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷