固定滑車のおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
161件の「固定滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ付き滑車」、「固定滑車縦型」、「ロープ車」などの商品も取り扱っております。
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 SUS304 質量(g) 27 寸法H(mm) 28.5 寸法d(mm) 3.5 寸法L1(mm) 50 寸法t(mm) 1 寸法L2(mm) 38 寸法W(mm) 12 車溝幅(mm) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm) 39 質量(g) 280 種類 滑車 使用荷重(kg) 90 使用ロープ径(mm) ~8 適合ロープ径(Φmm) ~8 車幅(mm) 12.8 車溝幅(mm) 10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番 194-8943 材質/仕上 スチール 質量(g) 380 基本使用荷重(t) 0.125 寸法A(mm) 100 寸法B(mm) 58 寸法C(mm) 62 アズワン品番 64-8754-79 軸受種類 (シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN) 1.25
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番 194-8944 材質/仕上 スチール 質量(g) 380 基本使用荷重(t) 0.125 寸法A(mm) 100 寸法B(mm) 58 寸法C(mm) 62 アズワン品番 64-8754-80 軸受種類 (シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN) 1.25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質(本体) SUS304 材質(車輪) 真鍮 仕上 電解メッキ
1個
1,498 税込1,648
欠品中

質量(g) 35 材質(車輪) ステンレス 種類 滑車 使用荷重(kg) 20 使用ロープ径(mm) ~6 使用軸受 ステンレス含油メタル 材質(枠) ステンレス 表面処理(本体) 304電解
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質 SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 40 材質(車輪) ナイロン 種類 滑車 使用荷重(kg) 20 使用ロープ径(mm) ~6 使用軸受 モリブデングリス 材質(枠) 表面処理(本体) ユニクロメッキ
1個
359 税込395
当日出荷

1台
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SUS304 質量(g) 550 材質(車輪) ステンレス 寸法L(mm) 98 寸法H(mm) 63 寸法A(mm) 36 寸法F(mm) 36 寸法D(mm) 15 寸法E(mm) 19 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 2 寸法I(mm) 58 寸法J(mm) 80 寸法G(mm) 41 寸法K(mm) 5 使用軸受 ステンレス含油メタル 材質(枠) ステンレス(304電解) 車幅(mm) 12.8 車溝幅(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 2.94 使用荷重(N) 2940
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番 EA987SJ-1 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 35 ベース寸法(mm) 50×12 取付穴径(Φmm) 4
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番 194-8937 材質/仕上 スチール 質量(g) 380 基本使用荷重(t) 0.125 寸法A(mm) 32 寸法B(mm) 100 寸法C(mm) 58 アズワン品番 64-8723-39 軸受種類 (シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN) 1.25
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体) ステンレス 種類 滑車 使用ロープ径(mm) ~Φ10 車幅(mm) 15
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷