- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 固定金具のおすすめ人気ランキング
固定金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新5,282件の「固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定金具 l型」、「配管 固定 金具」、「機器固定金具」などの商品も取り扱っております。
岡田装飾金物間仕切固定金具
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。材質/仕上スチール/クローム質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439税込¥483
当日出荷
材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
1個
¥499税込¥549
当日出荷
日東工業レベルフット固定金具
材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
プラス[家具]固定金具
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用の転倒防止金具です。
転倒防止用に各製品に取り付けてお使いください。
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ
1個
¥199税込¥219
3日以内出荷
1個
¥3,198税込¥3,518
翌々日出荷
ユニットポール固定金具
材質鉄トラスコ品番740-1892寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリングタイプ38.1Φ用
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
TRUSCO卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具仕様天板厚み17~50mmに取り付け可トラスコ品番765-7790材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂質量(kg)0.58高さ(mm)96.6奥行(mm)91.6間口(mm)80
1セット
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
TRUSCO壁面固定金具(中量タイプ)
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具材質スチール付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個色シルバー
TRUSCOチェーンホルダー金具 固定用
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質鋼表面処理クロメート仕上光沢クロメート処理
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥249税込¥274
当日出荷
タテヤマアドバンス壁面固定金具セット(KZ・KS兼用)
片面什器の壁面根の固定に便利な金具です。
転倒防止や耐震補強としてもお使いいただけます。
材質/仕上スチール/焼付塗装セット内容固定金具×1 上連結補強×1
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本ベルト幅(mm)20穴径(Φmm)(ビス)4








![固定金具 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50617640-231122-02.jpg)