圧力測定紙のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
98件の「圧力測定紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感圧紙 紙」、「圧力測定 シート」、「面圧測定」などの商品も取り扱っております。
圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルムイメージングシステムズランキング1位
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
1箱(5枚)
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズランキング2位
富士フイルムイメージングシステムズプレスケール
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スリーシートS型(中面圧用) スリーボンドランキング3位
中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


サーモスケール 富士フイルムイメージングシステムズランキング5位
富士フイルムイメージングシステムズサーモスケール
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。厚さ(mm)0.09
1箱(5枚)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100
1枚
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。 5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂測定範囲0~200mmHg質量(g)185電源006P 9V乾電池×1個(テスト用付属)センサー寸法(mm)(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750本体サイズ(mm)65×175×350アズワン品番0-9048-11商品タイプレンタル品はこちら
1個
41,980税込46,178
翌々日出荷

富士フイルムイメージングシステムズプレスケール(圧力測定フィルム)
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
1ケースほか
51,980税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析システム
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
仕様●最大読み取り回数:縦3回×横5回●CPU:2GHz以上適合(プレスケール)プレスケール全10品種(高温用含む)とプレシート全6品種。(スキャナ)エプソン製 A4スキャナー GT-S640、GT-F740、GT-X830、GT-X980適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずるHDD32GB以上ディスプレイ1024×768以上、6万5千色以上解像度0.125、0.25、0.5、1、2mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成OSWindows10 Home/Pro(32Bit/64Bit)、Windows11 Home/Pro(64Bit)ストレージ2GB以上
1式
579,800税込637,780
9日以内出荷

一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0種類汎用圧力計精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5単位MPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒測定流体空気電池CR2032リチウム電池電池寿命約3年耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1台
3,698税込4,068
当日出荷

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2ミドリ(シートに印刷されているマーク)使用温度範囲(℃)-40~180特性耐熱性
1枚
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)測定精度(%)±1(フルスケール)電源単3乾電池2本電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)使用条件0℃~40℃付属品専用ケース、試験成績書タイプFタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36本体質量(g)430(乾電池含む)
1台
279,800税込307,780
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カラーは黒い紙などに移すことができます。サイズ:380×270mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)380×270サイズ8切
1組(10枚)
473税込520
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A3/A4/A5機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他対応機種Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代。iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 ProOS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容ライセンス案内書推奨環境推奨光源:白色LED/蛍光灯。推奨照度:500~900Lux。推奨色温度:5000~6500K
1個
129,800税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種別キャリブレーションシート主な用途読取時に使用する校正用の台紙
1枚
29,980税込32,978
9日以内出荷

引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形接点構成a接点保護構造防滴形材質PVC(ポリ塩化ビニール)定格電圧(V)AC/DC28連数1連取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)定格通電電流(A)0.3リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カーボン紙 10枚組
セット内容:10枚
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
1組(10枚)
310税込341
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(367種類の商品があります)