圧力計0.2のおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
176件の「圧力計0.2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動噴 圧力計」、「圧力計 0.2mpa」、「圧力計 1/8 0.2mPa」などの商品も取り扱っております。
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 BL-AT 大きさ(Φ) 75mm 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 接続ねじ 3/8G(PF) 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 材質(ケース) ABS樹脂 精度(%) ±1.6F.S. 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 大きさ(Φ) 60mm 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 寸法a(mm) 12 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(Φmm) 64 材質(ケース) SPC 寸法b(mm) 32 精度(%) ±1.6F.S. 外装色 黒塗装 寸法h(mm) 58 測定流体 気体、液体 材質(カバー) SPC 材質(株) C3604BD 寸法f(mm) 16 寸法d G1/4B
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm) 50 ケース形状 A枠(立型つば無し) 大きさ(Φ) 50mm 種類 グリセリン入圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC2 精度(%) 1.6F.S
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

第一計器小形圧力計
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 呼び DT 材質(ブルドン管) C6872T 材質(株) C3604BD 目盛角度 270°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ R1/4 質量(g) 180 大きさ(Φ) 60mm 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 精度(%) ±1.6F.S. 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 29.3 種類 汎用圧力計 接続部ねじ R1/4 圧力レンジ 0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度 1.6級 ケース形状 A枠(立型つば無し) 仕様 ●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です 種類 汎用圧力計 主要材質 黄銅 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(接液部) 黄銅
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 呼び AT ケース色 材質(ケース) 電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(株) C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 使用温度範囲(℃) -5~45 外径(Φmm) 60 材質(ブルドン管) SUS316 材質(株) SUS316
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 60.5 寸法D(mm) 49.5 寸法E(mm) 13 寸法B(mm) 28.5 寸法C(mm) 11 精度(%) 2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g) 120 大きさ(Φ) 50mm 種類 小型圧力計 ねじ径 G1/4B 寸法a(mm) 9 寸法D(Φmm) 53 接続ねじ G1/4B 材質(ケース) SPC 寸法b(mm) 27 精度(%) ±2.5F.S. 外装色 黒塗装 寸法h(mm) 50 材質(カバー) SPC 材質(株) C3604BD 寸法f(mm) 14 寸法d G1/4B
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm) 60 ケース形状 A(縁なし形) 質量(g) 230 大きさ(Φ) 60mm 種類 グリセリン入圧力計 ねじ径 G1/4B 寸法a(mm) 10 精度 ±1.6%F.S. 使用温度(℃) -5~50 寸法D(Φmm) 67 接続ねじ G1/4 材質(ケース) SUS-304 寸法b(mm) 29 精度(%) ±1.6FS 寸法h(mm) 56 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD 寸法f(mm) 12 寸法d G1/4B
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類 汎用圧力計 測定流体 空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm) 50 接続部のサイズ G1/4B (PF) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 接続ねじ G1/4B(PF) 測定流体 圧縮空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm) 75 形状 立形ツバ無し(AT) 接続ねじ 3/8G(PF) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 78 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 16 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 28.5 測定範囲(MPa) 0~1.0 種類 汎用圧力計 精度 ±2.5%F.S. 測定流体 空圧、油圧、その他 圧力レンジ 0~100 abs.kPa
1個
619 税込681
当日出荷

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 25.5 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 測定範囲(MPa) 0~1.0 種類 汎用圧力計 外径(Φmm) 40 精度 ±2.5%F.S. 接続ねじ R1/8 測定流体 空圧、油圧、その他 圧力レンジ 0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷