圧着銅管端子のおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
203件の「圧着銅管端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 150sq」、「高電圧端子」、「アルミ 電線」などの商品も取り扱っております。
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類 裸圧着端子 端子形状 丸形 特性 耐震動、防じん
1箱(200個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 特性 耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に 種類 裸圧着端子 端子形状 角形 形状 円形(圧縮)より線 種別 銅導体 適合規格 JCAA準拠
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に 材質 規格 UL・CSA適合品 取付穴径(Φmm) 6.9
1袋(50個)
4,998 税込5,498
15日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 取付穴径(Φmm) 6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端子形状 二つ穴端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 242.27~325 種類 裸圧着端子 適応ねじ径 M12 幅(mm) 50 全長(mm) 124 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(MCM) 500~600
1袋(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(10個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

RoHS対応の裸圧着端子
材質 無酸素銅 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)
寸法d2(Φmm) 14 寸法A(mm) 40 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 材質(端子) 無酸素銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1個)
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)一つ穴アルミ端子
導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
用途アルミ電線の接続 種類 裸圧着端子 端子形状 角形 材質 アルミニウム、錫
1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1袋(1個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)