- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 圧縮ボードのおすすめ人気ランキング
圧縮ボードのおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新138件の「圧縮ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルプボード」、「インシュレーションボード」、「mdf 材」などの商品も取り扱っております。
梱包・保護材としてご使用いただけます。
色
ブラウン
トラスコ品番
753-5503
材質
C5AF
厚さ(mm)
5
寸法(幅Wmm×長さLm)
900×1.8
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
種別
カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性
安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)
0.040以下
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
20以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80(短期)、70(長期)
吸水量
0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上
透湿係数(ng/m2sPa)
145以下
燃焼性
合格
グリーン購入法
適合
線膨張率(cm/cm・℃)
6~8×10-5
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)
1830
幅(mm)
920
厚さ(mm)
2.5
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
綱性に優れ、型戻りしないので取り扱いが容易です。
型紙補強液(別売)をエッジ部に塗布と一層効果的です。
幅(mm)
800
長さ(mm)
1300
厚さ(mm)
0.8
1袋(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
303×606
質量(kg)
約13(18枚合計)
規格
グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材
インシュレーションボード
エコマーク認定
認定
加工
(縁)四辺本実、面取り
表面
エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
05111008
廊下幅対応床養生材!
衝撃に強い養生材です。
二つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm幅ですので、カットをしなくても廊下幅に対応します。
紙単一素材の為環境に優しく、ゴミの分別が容易にできます。
用途床・廊下の養生
厚さ(mm)
2
幅(mm)
720
長さ(mm)
1700
トラスコ品番
103-9269
材質
再生パルプ
質量(kg)
1.9
1セット(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材
材質
OSB合板
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
寸法(mm)
910×1820
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
再生パルプ単一素材の為、ダンボールと同様にリサイクルできます。
720mm幅ですので、カットしなくても廊下幅に対応します。
2つ折りになっていますので、使用時に広げてお使いください。
用途床・廊下の養生
幅(mm)
720
厚さ(mm)
2
長さ(mm)
1700
材質
再生パルプ
1ケース(50枚)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として
材質
C5AF(厚さ約5mm)
入数(枚)
1セット(40枚)
サイズ(mm)
910×910
1セット(40枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途ビル・店舗用
基材
ロックウール吸音板
燃性
不燃NM-8599
施工性
捨て張り工法
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)
900
規格
T2G2
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法
適合
仕様
準不燃材料認定品QM-0825
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。
基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。
ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。
表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。
撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
910×1820
基材
インシュレーションボード
エコマーク認定
認定
表面
通気性撥水剤塗装
裏面
ホルムアルデヒド吸着処理
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
5111013
1ケース(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-1864
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)
0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)
7
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80
吸水量
アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上(2.0)
酸素指数
26以上
透湿係数(ng/m2sPa)
厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性
3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)
0.27