- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 地流しのおすすめ人気ランキング
地流しのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新174件の「地流し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート流し」、「ステンレス足洗い場」、「タキロン 研ぎ出し流し」などの商品も取り扱っております。
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質
レジンコンクリート
セット内容
排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個
低床タイプのステンレス製流し台です。
低い位置での作業がやり易いです。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
4
槽内寸法(mm)
527×357×150
ホース内径(Φmm)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×430×340
ホース長さ(cm)
60
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
洗剤等収納できるポケット付
550はブラシを収納できるフック付
ゴミの詰まり防止の目皿付
VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
材質
PP
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色
ミカゲ
材質
(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
材質
塗装仕上コンクリート製
質量(kg)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×395×145
手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
排水のための目皿が付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×100(140)×450
質量(kg)
22
付属品
目皿
材質
GRC(ガラス繊維強化セメント)、桂砂利
バケツを置いて使用できる大型のパンです。
手袋や長靴などのガーデングッズを洗うときにも便利なサイズです。
ゴミ取り用の網が付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
545×85×500
質量(kg)
21.5
付属品
ゴミ取り網
材質
GRC(ガラス繊維強化セメント)
色
グレー
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
表面仕上げ
ブラスト仕上げ
材質
SUS304
板厚(mm)
1.2
排水
センター
付属品
防滴キャップ
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)
460
高さ(mm)
750
上板から下板までの高さ(mm)
530
材質(本体)
SUS430
ホース長さ(cm)
70
槽寸法(mm)
530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
高さ(mm)
800
種別
板金タイプ
付属品
レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
付属品
防滴キャップ
材質
SUS304
板厚(mm)
1
排水
センター
表面仕上げ
No.9
エスコ品番
EA468EB-1
深さ(mm)
100
外寸(mm)
325×265
内寸(mm)
298×238
1個
¥9,720
税込¥10,692
当日出荷