垂木止め金物のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
98件の「垂木止め金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂木止め金具」、「2x6 金具」、「垂木固定金具」などの商品も取り扱っております。
ひねり金物 ノーブランドランキング1位
1個ほか
23税込25
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ランキング2位
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ツライチくん
木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。 ノミ等による座掘りが一切不要。 型ハズレなく、シーソーにならない。 施工後、ツライチなので、内、外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。 (従来はカスガイをとりはずさなければならない事がしばしばあった。) 大手ハウスメーカーにも長年にわたり採用されています。
1箱(1000本)
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タル木どめSD タナカランキング3位
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

皿ビスハリケーンタイ カナイランキング4位
皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
1個
49税込54
当日出荷

タル木サポーター タナカランキング5位
垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t)規格【公財・日本住宅・木材技術センター】。依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)。依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)。依26-121(垂木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
259税込285
当日出荷

屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質ZAM(MSM-CC-DZC90)付属品太めくぎ(ZN40)×5本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
88税込97
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物付属品太めくぎZN40×7本
1個
54税込59
欠品中

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用材質熱間圧延高張力鋼質量(kg)0.45規格仮設工業会認定外品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
1個
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40。ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
1個
399税込439
当日出荷

1個ほか
27税込30
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,898税込3,188
当日出荷

様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
1個
179税込197
当日出荷

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。 タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。
用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)。財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)。財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
339税込373
当日出荷

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85税込94
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク くら金物
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番223-7142材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(100個)
10,980税込12,078
翌々日出荷

さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
1個ほか
269税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)