型枠チェーンのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
21件の「型枠チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場チェーン」、「パネル吊り下げ用チェーン」、「サポート型枠」などの商品も取り扱っております。
足場吊りチェーン K型 コンドーテックランキング1位
生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
1本ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテックランキング2位
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
1本
799税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

安心鎖(足場チェーン) タカミヤランキング3位
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
1本ほか
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

足場吊りチェーン コンドーテックランキング4位
1本ほか
1,498税込1,648
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

雑用チェーン スチール モノタロウランキング5位
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様(一社)仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)5.8使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
1本
1,298税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
1セット(20本)
39,980税込43,978
3日以内出荷

元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に表面処理クロメートメッキ板厚(mm)6幅(mm)75全長(mm)195全高(mm)70質量(g/個)850関連資料(0.29MB)
1箱(15個)
12,980税込14,278
当日出荷

1個
14,980税込16,478
5日以内出荷

通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。 従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。 角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(kg)0.31寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法A(mm)18寸法D(mm)10寸法B(mm)14寸法C(mm)240
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
1個
815税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8
1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)6
1本
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6
1個
515税込567
当日出荷

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。規格(社)仮設工業会非該当品表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)