- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- ロープ止め金具
- 型枠ピンのおすすめ人気ランキング
型枠ピンのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新147件の「型枠ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L型アンカーピン」、「型枠」、「アスファルト ピン」などの商品も取り扱っております。
堅い地盤用の丈夫な鉄杭。
用途防草シート等の固定に。
材質
鉄
寸法(mm)
8×200
色
黒
質量(g)
100
入数(本)
200
1本(200本)
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質
工具鋼
トラスコ品番
761-9421
適合本体
CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S
長さ(mm)
305
質量(g)
300
タイプ
アスファルト用
呼び径(Φmm)
12.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
スチール
表面処理
リン酸塩処理
頭部形状
L型
首長(mm)
25
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質
SD295
表面
黒皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質
SD295
表面
黒皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質
鉄
仕様
19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン)
材質
鉄
規格
9mm×350mm
L字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(mm)
10
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。
材質
鉄
寸法(mm)
Φ11×180
質量(g)
150
タイプ
アスファルト用
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
10
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型/異形
首長(mm)
50
固定アンカーとしてお使いください。
寸法(mm)
200×60
直径(Φmm)
3
仕上
ユニクロメッキ
1ケース(20本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。
トラスコ品番
149-4792
長さ(mm)
折り返し:45
全長(mm)
350
質量(kg)
0.187
径(Φmm)
9
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)
60
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。
材質
普通鉄線
長さ(mm)
500
関連資料
(0.16MB)
径(mm)
13
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷