- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 埋設ボックスのおすすめ人気ランキング
埋設ボックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新129件の「埋設ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁ボックス」、「地中ジョイントボックス」、「埋設ジョイントボックス」などの商品も取り扱っております。
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
ワールド工業ハットボックス(埋設仕様)
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6色シルバー(メッキ)
TOEX(LIXIL)ジャンクションボックス
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
材質鉄仕様平蓋表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
仕様カブセ
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に材質(本体枠)PP、(蓋)PP寸法(mm)220×279×140タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様マンホール蓋:MKPBR-300付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)質量(kg)10.2強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷