培養のおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
6,614件の「培養」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「培養キット」、「サランラップに書けるペン」、「培養液」などの商品も取り扱っております。
サンプラテック細胞培養用フラスコ
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(40本)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様 寸法:高さ120mm 材質 強化硬質ガラス 長さ(mm) 120 全長(mm) 120 スペース メリクローン植物培養他。
1箱(25本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(4箱×250本)ほか
8,298 税込9,128
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 しいたけ菌培養コンテナー(菌床ブロック6個収納可能)
仕様 ●材質:PP●外寸(mm):609×609×327●有効内寸(mm):551×551×275●内容量(L):97●圧縮荷重:8.23kN(840kgf) アズワン品番 67-7225-59
1個
9,167 税込10,084
5日以内出荷

用途しいたけ菌床培養コンテナー(菌床ブロック6個収納可能) タイプ スタッキング可 種別 C#97 材質 PP 高さ(mm) (ネスティング)166 有効内寸(mm) 551×551×275 外寸(mm) 609×609×327 内寸(mm) 565×565×288 フタ なし 底形状 格子網目 圧縮荷重(kN[kgf]) 8.23(840) ネスティング高さ(mm) 166 コンテナ種類 メッシュ スタッキング
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


微生物学的評価法によるビタミンB12の濃度測定に使用します。USPおよびAOAC法で使用するLactobacillus delbrueckiiATCCTM 7830の保存用です。
質量(g) 100 タイプ ビタミン測定用 種類 寒天培地 アズワン品番 63-6531-22 保管環境 冷蔵
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
材質 硼珪酸ガラス 肉厚(mm) 0.8 底形状 丸底 口形状 直口
1箱(1000本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(10枚)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まだまだなじみのうすい光合成細菌について、自然の中からの採取・分離・培養技術、初歩から高度なハイテク技術への応用まで、光合成細菌に命をかけた技術者が、イラスト込みでわかりやすく解説する。
初版年月 2015/12/01 分類 実用 判型 A5 ページ数 139 ジャンル 農林業 著者名 佐々木健(生物工学) 佐々木慧
1冊
1,800 税込1,980
7日以内出荷

1箱ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイテクを生き物に学び、生命現象への興味と関心を広げることを基本に解説したユニークなテキスト。バイテクの原理、組織培養の基礎、無病苗の作出から遺伝子組み換えまで、実際の手法を具体的にわかりやすく解説。
初版年月 2003/03/01 分類 実用 判型 B5 ページ数 244 ジャンル 農林業 著者名 大澤勝次 久保田旺
1冊
2,100 税込2,310
10日以内出荷

片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番 2-5764-01 付属品 油性マーカー黒・赤各1本、電池1個 全長(mm) 160 質量(g) 20 グリップ径(Φmm) 14 表示 デジタル5桁液晶表示 使用電池 リチウム電池(CR1220)×1個 仕様 本体
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

2種類のメンブレン素材と4種類のポロシティにより、様々な生体内条件を再現できます。ウェル内の中央にインサートを配置することで、下部チャンバーへのピペットアクセスを可能にし、インサートと側壁間のウィッキングを防止。インサートは組織培養ウェル上部に吊り下げられ、共培養が可能。インサートメンブレンとウェル底部の両方で細胞を培養(非処理プレートは別売)、1μmと0.4μmのPETインサートは、透明なメンブレンで細胞がよく見える。PCメンブレンは細胞接着に最適、PETはイメージングと顕微鏡観察に最適、1μmと0.4μmの孔径は、細胞間相互作用と薬物輸送の研究に適しています。3.0μmと8.0μmの孔径は血管新生、遊走、走化性実験に最適
1箱(12個)ほか
23,799 税込26,179
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質 PC 材質(キャップ) TPX(メチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃) 120
1ケース(10個)
5,350 税込5,885
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 1.3m 2Pタイプ 紫外線波長(nm) 254
1個
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ袋を破って中の小袋を容器に入れるだけで、容器内をカンピロバクターやヘリコバクター等が生育しやすい環境にする事ができます。 ガスバリア性のある密閉容器でも使用できます。 パウチはΦ90mmシャーレが2枚入ります。培地が1枚の時は空のシャーレを1枚追加して容積を一定にして下さい。
アズワン品番 6-8666-02 セット内容 Wチャック袋×20枚 。O2吸収・CO2発生剤(微好気用)×20個 タイプ パウチ用セット 使用期限 O2吸収・CO2発生剤/製造より1年
1式
6,298 税込6,928
翌々日出荷