- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 基板のおすすめ人気ランキング
基板のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新42,409件の「基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリント基板」、「基盤」、「基板 ケース」などの商品も取り扱っております。
ピッチ(mm)
2.54
ハサミで簡単にカットでき加工が簡単です
仕様
両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4×190×240
トラスコ品番
193-5048
質量(g)
100
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)
2.54
パターン
シングルパターン
穴径(Φmm)
1
仕上
半田レベラ仕上
仕様
(銅箔)35μ片面
取付穴径(Φmm)
3.5
種類
片面
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
表面処理
スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
ピッチ(mm)
2.54
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様
適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
350(W0)×480(H0)×15(D0)
規格
EIA
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様
●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
仕上処理
金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
ピッチ(mm)
2.54
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
種類
片面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
0.1
基板寸法(縦×横)(mm)
50×105
穴径(Φmm)
0.9
仕上処理
金フラッシュ
パターン
SMT汎用パターン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類
片面
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
仕上処理
ハンダ
材質(基板)
ガラスエポキシ
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
仕上処理
スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
FR-4(ガラスエポキシ)
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
仕様
両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン
材質
紙フェノール(FR-1)
質量(g)
約62(包装を含む)
穴径(Φmm)
1
ピッチ(mm)
2.54
本体寸法(mm)
137×232×1.6t
穴数
4250
仕上処理
フラックス、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)
1.6
厚さ(μm)
(銅箔)35