- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 基準ブロックのおすすめ人気ランキング
基準ブロックのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新162件の「基準ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角基準ブロック」、「ヨウカン 棒」、「平行バー」などの商品も取り扱っております。
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定器検査用ブロックゲージです。
測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ
セット内容
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)
材質
鋼製
精度
寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)
ブロック寸法(mm)
9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。
各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
材質
S45C
平行度(mm)
0.005
仕上処理
総研磨仕上げ
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。
測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。
鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。
経年変化がないです。
鉄粉等がつかないです。
0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
係数
(9.5±1)×10-6乗/K
材質
セラミック(ジルコニア)
等級
0級相当品
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質
高炭素高クロム鋼
等級
1級相当品
RoHS指令(10物質対応)
対応
4直角マスターブロック
4面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番
838-1003
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
200×200×40
質量(kg)
10
精度(μm)
3
1個
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
2面が精度面で寸法が正確に出ています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
寸法測定用のマスターとしてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
測定器検査用ブロックゲージです。
測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ
セット内容
1.005,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.20,1.30,1.40,1.50,1.60,1.70,1.80,1.90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,60(各1個)
材質
鋼製
精度
1-10mm ±0.20μm(許容寸法偏差:0.16μm ),10-25mm ±0.30μm(許容寸法偏差:0.16μm ),25-50mm ±0.40μm(許容寸法偏差:0.18μm),50-75mm ±0.50μm(許容寸法偏差:0.18μm)
ブロック寸法(mm)
9×30
1セット(32個)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。
溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質
S45C
熱処理
焼入HRC40±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。
錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。
検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に
材質
セラミック(ジルコニア)
等級
0級相当品
硬度
HV1350
比重
6
横(mm)
9
熱伝導率(W/mk)
0.007
熱膨張係数
9.5±1
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様
ペアー差:0.01
材質
S50C
寸法C(mm)
8
熱処理
焼入HRC47~53
RoHS指令(10物質対応)
対応