塩ビパイプカッターのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
150件の「塩ビパイプカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ」、「塩ビパイプ -カッター」、「100mmパイプカッター」などの商品も取り扱っております。
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm) 45(最大) 材質 刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm) 225 質量(g) 410 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプ VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番 809-4648 適合機種 XS150S、150H 質量(kg) 5
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。 材質 アルミ合金 仕上 シャンパンゴールド焼付塗装
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。 切断能力 塩ビパイプ Φ42mm。一般管 VP30。水道管 VW30。電線管 VE36。生木 Φ20mm トラスコ品番 111-1442 種別 カッター 全長(mm) 215 質量(g) 367 適合替刃・カッター P18Z
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

片手操作で刃が開く(ワンタッチ開放)
切断能力(mm) 42(最大) トラスコ品番 369-3198 質量(g) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力 VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管) 全長(mm) 235 質量(g) 385 最大切断能力(mm) 42 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質 アルミダイカスト
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断 仕様 スクレーパ付 付属品 替刃(一般用)1枚
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(mm) 42 全長(mm) 220 質量(g) 340 トラスコ品番 387-8066
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷

大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番 EA338BF 材質 本体:アルミ合金、ブレード:鉄 全長(mm) 480 質量(kg) 1.73 切断能力(Φmm) 6~75
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品 固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm) 材質 本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材 質量(kg) 約2.5 切断可能 外径(Φmm) Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に 切断能力 エンビパイプ 外径63まで。一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50。耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/。生木(枝径25Φまで)まで 種別 カッター 質量(g) 490 呼び寸法 277 適合替刃・カッター P63
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 パイプ径(Φmm) 6~50 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 38 全長(mm) 175 質量(g) 380 全幅(mm) 70 最大切断厚さ(mm) 3.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
用途塩ビ管の切断に。 全長(mm) 196 材質(本体) アルミダイキャスト 質量(g) 241 切断能力(mm) 42 材質(刃) ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。 ラチェット機構により片手で楽にカットできます。 樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)