塩化ニッケルのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
155件の「塩化ニッケル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「過ホウ酸ナトリウム」、「硫酸ニッケル」、「塩化コバルト」などの商品も取り扱っております。
名称 塩化ニッケル(II)六水和物 等級 一級 化学式 NiCl2・6H2O 濃度(%) 96 化学組成 NiCl2・6H2O 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0065-52 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 237.69 PRTR法 第1種特定第1 CAS登録番号 7791-20-0
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

名称 塩化コバルト(II)六水和物 化学式 CoCl2 6H2O 化学組成 CoCl2 6H2O 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 保管環境 冷蔵 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有毒、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、腎臓、消化管)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、甲状腺、神経系、心臓血管系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (精巣)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 平均分子量 237.93 PRTR法 第1種 CAS登録番号 7791-13-1
1本(25g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


名称 ニッケル標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格 原子吸光分析用 AR 等級 原子吸光分析用 AR 化学式 NiCl2 in 1mol/L HCl 濃度(%) (塩化ニッケル)0.2、(塩化水素)3.6 化学組成 NiCl2 in 1mol/L HCl 労働安全衛生法の表示 労特-3,57,57-2 アズワン品番 89-0067-65 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) PRTR法 第1種特定第1
1本(100mL)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途 鉄部 主成分 硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番 489-6572 質量(kg) 4.4 使用温度範囲(℃) 10~30 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)
28,980 税込31,878
当日出荷

名称 ニッケル標準液 100ppm 原子吸光分析用 規格 原子吸光分析用 AR 等級 原子吸光分析用 AR 化学式 NiCl2 in 0.1mol/L HCl 濃度(%) (塩化ニッケル)0.022、(塩化水素)0.36 化学組成 NiCl2 in 0.1mol/L HCl 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0067-90 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(100mL)
7,798 税込8,578
15日以内出荷



名称 ホウ酸 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 H3BO3 濃度(%) ≧99.5 化学組成 H3BO3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-11 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 61.83 PRTR法 第1種 CAS登録番号 10043-35-3
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

めっき工房用
容量(mL) 50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類 ニッケルめっき液 アズワン品番 61-6497-26 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,499 税込14,849
33日以内出荷

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
厚さ(mm) 2,3,4,5,6 外径(Φmm) 5~500 切断公差 板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,771 税込4,148
3日以内出荷

名称 塩化ナトリウム 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 NaCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 NaCl アズワン品番 2-3647-58 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 58.44 CAS登録番号 7647-14-5
1本(500g)
949 税込1,044
当日出荷

卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容 ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V) 100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

使用方法 被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。) 材質 亜鉛
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

めっき工房用
容量(mL) 50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類 銅めっき液 アズワン品番 61-6497-24 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷