- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 増幅アンプのおすすめ人気ランキング
増幅アンプのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新155件の「増幅アンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力増幅器」、「電流増幅器」、「オペアンプ キット」などの商品も取り扱っております。
マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類
工作キット
適合
(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ
電源電圧(V)
DC8~12
入出力
2ch(ステレオ)
出力レベル
ラインレベル
利得(dB)
電圧/約220倍(+47)固定
待機電流
約10mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×66×17
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類
工作キット
スピーカー
4Ω~8Ω
基板寸法(mm)
68×82
消費電流(mA)
(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)
DC4.5~14
入力抵抗
約47kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類
工作キット
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類
工作キット
S/N比
78dB(IEC)
スピーカー
4Ω~32Ω
最大電力
(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)
周波数特性
50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)
寸法(mm)
62×50×15(完成時、突起部含む)
消費電流(mA)
340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)
電源電圧(V)
DC1.8~15
電流(mA)
(アイドリング)約7.5
入力抵抗
約45kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格
AC100V~242V
定格消費電力(W)
25W
配線方式
2線無極性配線方式
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品
高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用
ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成
放熱器標準装備
共立電子オリジナル商品
出力
5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×60×32
入力
ラインレベル
電源電圧(V)
DC10~14(推奨12)
関連資料
(0.9MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。
ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源
DC15V(ACアダプター)
周波数特性
20Hz~20kHz(-3dB)
質量(g)
約160(本体のみ)
消費電流(mA)
300(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×70×92(突起部除く)
歪率(%)
0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}
出力(mW)
300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)
出力端子
ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)
SNR値
85dB以上(JIS-A)
入出力端子
ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類
工作キット
周波数特性
70Hz~40kHz(-3dB)
基板寸法(mm)
20×26
調整方法
(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整
消費電流(mA)
0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)
電源電圧(V)
DC3~20
利得(dB)
40(1kHz,DC15V時)
定格入力
5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
定格電源電圧
100~242V
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
21
接続台数
直列接続最大5台まで
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
定格入力電圧(V)
通信:+-24
定格入力電流(mA)
通信:3.5
定格出力電圧(V)
通信:+-24
定格出力電流
通信:500mA
適合電線
CPEV、FCPEV
使用温湿度範囲
0~40℃/15~85%RH
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様
増幅方式/D級(デジタルアンプ)
使用温度範囲(℃)
0~35(設置場所の室温)
スイッチ
スピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ
電源
AC100V・50/60Hz
表示
レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×88×250(突起部除く)
制御
【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V。【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA。【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA。【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA
仕上
AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)
周波数特性
50Hz~20kHz
その他の機能
前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)
使用湿度範囲
20~90%RH(結露なきこと)
S/N比
75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)
歪率(%)
1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)
音声入力
【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象。【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2。【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック。【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)。【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象。【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1。【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1。【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。
入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。
マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。
メタルボディ&コンパクトサイズ。
ACアダプター付属。
電源
DC9V(ACアダプター)
周波数特性
20Hz~20,000Hz(-3dB)
仕様
入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)
付属品
ACアダプター
質量(g)
約160(本体のみ)
消費電流(mA)
30(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×70×92(突起部除く)
入力端子
マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)
歪率(%)
0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)
出力端子
ライン出力(RCAピンジャック×2)
出力レベル
定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)
許容入力
‐18dBV(GAINがMINの時最大)
利得(dB)
+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
60×100
高さ(mm)
24
機能
MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性
20Hz~20KHz(±0.5db)
出力
最大20W+20W(4Ω)
出力方式
BTL
電源電圧(V)
DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類
工作キット
付属品
デテントボリューム×1
出力
スピーカ(4~16Ω)対応
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル
電源電圧(V)
DC12(DC10~12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)固定
動作電流(mA)
約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×34×17
トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×96×4(突起部含む)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類
工作キット
出力
スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル×2
電源電圧(V)
DC12(DC10~12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)
約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×16
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。
セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース
ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応
多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能
音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー)
エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備
各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載
ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載
2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング)
オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能
音響サービスエリア拡張可能
安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載
ヤマハエコプロダクツ認定
設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)
AC100、 50Hz/60Hz
冷却方式
自然空冷
入力インピーダンス(Ω)
10k
保護回路
(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)
動作温度(℃)
0~+40
保管温度(℃)
-20~+60
回路
アンプ:Class D
好評のICステレオアンプ基板/MA-2380Aが、【キット】として登場しました。定番のオーディオパワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプのキットで、最大出力は2.2W×2(12V4Ω負荷時)、ポータブルオーディオの外付けアンプとしてもお使いいただけます。デテントボリューム2個も付属。
種類
工作キット
付属品
デテントボリューム2個
出力
スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル×2
電源電圧(V)
DC12(DC10~12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)
約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷