- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 壁スリーブのおすすめ人気ランキング
壁スリーブのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新281件の「壁スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁貫通スリーブ」、「配線 壁 穴 カバー」、「配線貫通スリーブ」などの商品も取り扱っております。
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色
アイボリー
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
配管キャップ付。
色
ミルキーホワイト
壁貫通時の電話線の保護に使用します。
TCN-10Sに適合します。
仕様
電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)
取付穴
Φ9.5×Φ10mm
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質
(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調
アイボリー
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
全長(mm)
30
仕様
配線工事用
梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)
170
寸法l2(mm)
330
硬質ビニル管に適合します。
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
用途貫通スリーブ
材質
ポリエチレン(PE)
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質
PE+PP
色調
アイボリー(シルキーホワイト系)
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格
取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
セット内容
スリーブ×1・配管キャップ×2
色
ミルキーホワイト
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
軟材質のため、カッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能です。
100~180mmの壁厚に対応します。
不使用時の塞ぎキャップ付です。
セット内容
・塞ぎキャップ(室内用)
・貫通スリーブ
・シーリングプレート
・塞ぎキャップ(室外用)
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合
壁厚さ:200mmまで
色
アイボリー
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。
なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)
Φ80以下
長さ(mm)
210
色
アイボリー
角度(°)
対応勾配:0~10
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)
170
適合壁厚
1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
簡単なカットで長さ調節可能。
取付け操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容
ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)
色
アイボリー
設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質
ABS
適合パイプ
SU75(内径75×外径80)
仕様
NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2
トラスコ品番
761-4934
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
材質
P.E.
色調
アイボリー
壁面にぴったりフィットするスリーブ。
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
切断加工が簡単。
対応径(Φmm)
65
材質
ポリエチレン
色
アイボリー
1個
¥419
税込¥461
当日出荷