壁付シングルレバー混合栓のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
127件の「壁付シングルレバー混合栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付混合水栓」、「壁 出し 混合 水 栓」、「水道 混合 栓」などの商品も取り扱っております。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 仕様 泡沫吐水、節水、クリック 取付穴径(Φmm) PJ1/2 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格 JIS規格 ホース長さ(m) (引出)478 取付穴径(Φmm) PJ1/2 関連資料 分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm) 187 商品タイプ 壁付
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法 適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般住宅用 温度(℃) 最高給湯:85 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 使用環境温度(℃) 1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区 一般地 水質 使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力 最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm) 220 商品タイプ 壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(壁付) 吐水口長さ(mm) 自在220 グリーン購入法 適合
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品 浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所 キッチン 対応カートリッジ JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ 壁付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 商品タイプ 壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質 青銅 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 ねじサイズ PJ1/2 吐水口長さ(mm) 190 商品タイプ 壁付タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(壁付) 吐水口長さ(mm) 自在228 ホース長さ(mm) 550 ホース長さ(m) 0.55
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様 エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル 質量(kg) 1.7 適合場所 キッチン 吐水口長さ(mm) 自在221 商品タイプ 壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(壁付) 吐水口長さ(mm) 自在181 ホース長さ(mm) 550 ホース長さ(m) 0.55
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。 吐水パイプ長さ:170ミリ よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。 カートリッジ:101-999(カクダイ品番)
用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。 付属品 シールテープ5m、六角レンチ 長さ(mm) 吐水パイプ:170 マットブラック 使用温度範囲(℃) 1~80 使用圧力 0.05~0.75MPa
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

用途一般住宅用 温度(℃) 最高給湯:85 取付穴径(Φmm) PJ1/2 使用環境温度(℃) 1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区 一般地 水質 使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力 最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm) 240 商品タイプ 壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品 シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 接続部ねじ W26山20 保証期間 2年間 パイプ長(mm) 220 アズワン品番 64-5149-73 カートリッジ 101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm) 220 グリーン購入法 適合
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途一般住宅用 温度(℃) 最高給湯:85 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区 寒冷地 水質 使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力 最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷