- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 変換継手のおすすめ人気ランキング
変換継手のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新282件の「変換継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継手 変換」、「変換アダプター」、「ねじ変換継手」などの商品も取り扱っております。
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
SUS304
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
黄銅
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
材質
SCS13A
形状
径違い六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。