- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 多穴パンチのおすすめ人気ランキング
多穴パンチのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新90件の「多穴パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングノート用パンチ」、「ルーズリーフパンチ」、「パンチ」などの商品も取り扱っております。
ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
穿孔能力(枚)5穴径(Φmm)5.5
多穴パンチ、ルーズリーフ・A4・B5バインダー用。穿孔能力:PPC用紙約18枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5(固定式)。※4穴バインダー穴間隔には対応しておりません。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)約18(PPC用紙)材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)質量(kg)5.1穴径(Φmm)5.5外形寸法(mm)W360×D235×H290穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)穴間隔(mm)9.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
¥55,980税込¥61,578
当日出荷
穴数26・30グリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
1台
¥57,980税込¥63,778
当日出荷
カール事務器ゲージパンチ ブルー
ルーズリーフが作れるパンチ。A5/20穴バインダーノート用の穴が簡単にあけられます。日本製
仕様穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)色ブルー質量(g)90(ゲージ)/215(パンチ)備考穿孔能力はコピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。穴数20対応A5/20穴穿孔能力(枚)90本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×71×13(ゲージ)/ 73×68×63(ロック時41) (パンチ)繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
26穴・30穴が1度であけられる。
穴数26・30質量(kg)7.5ピッチ(mm)9.5用紙サイズPPC用紙約16枚穴径(mm)5.5外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)143穿孔深さ(mm)6.25外寸法・奥行(mm)270繰り返し・詰め替え対応
1台
¥89,980税込¥98,978
翌日出荷
リヒトラブワンサード34穴パンチ
ツイストノートと同じ1/3インチピッチ用の34穴パンチ。本格派パンチなのにコンパクトに収納出来るスグレモノ。
穴数34材質金属部:スチール・ステンレス、プラスチック部:ABS樹脂・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×164×143繰り返し・詰め替え対応
1台
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
カール事務器ゲージパンチ
質量(g)(ゲージ)120、(パンチ)215寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)333×71×13、(パンチ)79×68×63穿孔能力(枚)5繰り返し・詰め替え対応
1台
¥66,980税込¥73,678
翌々日出荷
リヒトラブワンサードパンチ
用紙に穴をあけてツイストノートにひとまとめ。
同メーカー製ツイストノートのとじ具に対応したパンチです。
このパンチで用紙に穴をあける事により、ツイストノートに綴じることが出来ます。
パンチは10穴式ですが、本体のガイドを利用し、用紙を移動することにより、10穴以上の穴をあけることが出来ます。
材質金属部/亜鉛合金、プラスチック部/ABS樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)117×29×48色ブラック穿孔能力(枚)1まで(コピー用紙(64g/m2))繰り返し・詰め替え対応
1台
¥979税込¥1,077
当日出荷
26穴・30穴が1度であけられる。
穿孔能力(枚)約30(PPC用紙)仕様バインダー用(26・30穴)質量(kg)9穴径(Φmm)5.5ピッチ(mm)9.5穴数26・30用紙サイズA4-S(30穴)、B5-S(26穴)外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)143穿孔深さ(mm)6.25外寸法・奥行(mm)350繰り返し・詰め替え対応
1台
¥129,800税込¥142,780
翌日出荷
収納枚数(枚)(ノートリーフ)100枚適合サイズA4ピッチ(mm)リング:8.47
1組(4本)
¥599税込¥659
当日出荷
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE質量(g)500穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)外形寸法(mm)W191×D64×H54穴数6繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷





![多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31509914-240827-22.jpg)














![バインダー式手帳6穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31509862-180717-02.jpg)